Lähde Mikä tahansa osa Pyydä nyt

Useita Purchase Options Tarjouspyyntö

NET30 ehdot Hae kauppatiliä

MILWAUKEE 6232-21 Deep Cut kannettava vannesaha 11.0a | AA2CRN 10D925

MILWAUKEE 6232-21 Deep Cut kannettava vannesaha 11.0a

Varastossa
Tuote: AA2CRN Malli: 6232-21Ristiviite: 10D925

Hanki se elokuussa 19, Perjantai

€ 486.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu OptiOns Saatavilla

Toimitus OptiOns Saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyväleikattu kannettava saha
Vahvistimet @ 120V11.0
Terän koko44 7/8 x 1/2 x 0.020 "
Drive TypeSuora, kytketty vaihteisto
Kahvan tyyppiMuli-Grip T-kahva
Hz60
materiaaliKestävä metallirakenne, kumipuskurit
NopeudetMuuttuja
Työkalun pituus21 "
Työkalun paino14.75 lb
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.96
Laivan korkeus (cm)47.5
Laivan pituus (cm)57.91
Laivan leveys (cm)23.11
HS-koodi8465910064
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

  • Suorakulmion kapasiteetti (5 x 5 ")
  • Pyöreä kapasiteetti (5 ")
  • Pinta Ft. per min. Korkea (420)
  • Pinta Ft. per min. Matala (0)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet @ 120VNopeudet Hinta
MILWAUKEE 6232-20 Deep Cut kannettava vannesaha 11.0a | AA2CRM 10D924 6232-2011.0Muuttuja€ 460.13
MILWAUKEE 6238-20 Deep Cut kannettava vannesaha | AA2CRP 10D926 6238-2011.0 korkea ja 7.0 matala2€ 464.59
MILWAUKEE 6238-21 Deep Cut kannettava vannesaha 11.0a | AA2CRQ 10D927 6238-2111.02€ 486.93

Yhteystiedot

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen Klo 07-30.

MILWAUKEE 6232-21 Deep Cut kannettava vannesaha 11.0a
€ 486.93 / yksikkö