Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-25-5150 Itsesyöttävä poranterän halkaisija 2 9/16 7/16 Hex | AC3QAR 2VFZ1

MILWAUKEE 48-25-5150 Itsesyöttävä poranterän halkaisija 2 9/16 7/16 kuusio

Varastossa
Tuote: AC3QAR Malli: 48-25-5150Ristiviite: 2VFZ1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsesyöttöporanterä
Kärki Dia.2-9 / 16 "
Halkaisija2 9 / 16 "
MateriaaliHSS
Kokonaispituus5"
Varren kokoKuusikulmainen 7/16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8207506000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-25-5150 Itsesyöttävä poranterän halkaisija 2 9/16 7/16 kuusio
€87.58 / yksikkö