Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-20-3912 -vasaraporanterät SD 9x16 x 21 tuumaa | AD6LEY 45L342

MILWAUKEE 48-20-3912 vasaraporanterä Sds Max 9/16 x 21 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6LEY Malli: 48-20-3912Ristiviite: 45L342

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€106.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVasaran poraterä
Kärki Dia.9 / 16 "
Poraus pituus15.5 "
Leikkureiden lukumäärä2
Kokonaispituus21 "
Varren muotoSDS Max
Varren koko45 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5085
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)62.48
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8207502030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärki Dia.Poraus pituusLeikkureiden lukumääräKokonaispituusVarren muotoVarren kokoHinta
MILWAUKEE 48-20-4037 Poravasara Spline 3/8 x 10 In | AD6LDF 45L285 48-20-40373 / 8 "5"210 "Spline3 / 4 "€46.78
MILWAUKEE 48-20-4051 -vasaraporanterä 1/2 x 16 tuumaa | AD6LDG 45L287 48-20-40511 / 2 "11 "216 "Spline3 / 4 "€57.00
MILWAUKEE 48-20-4052 Poravasara Spline 1/2 x 22 In | AD6LDH 45L288 48-20-40521 / 2 "17 "222 "Spline3 / 4 "€71.10
MILWAUKEE 48-20-4053 -vasaraporanterä 1/2 x 27 tuumaa | AD6LDJ 45L289 48-20-40531 / 2 "22 "227 "Spline3 / 4 "€84.58
MILWAUKEE 48-20-4054 ​​-vasaraporanterä 1/2 x 36 tuumaa | AD6LDK 45L290 48-20-40541 / 2 "31 "236 "Spline3 / 4 "€149.10
MILWAUKEE 48-20-4056 -vasaraporanterä 9/16 x 10 tuumaa | AD6LDL 45L291 48-20-40569 / 16 "5"210 "Spline3 / 4 "€58.75
MILWAUKEE 48-20-4057 -vasaraporanterä 9/16 x 23 tuumaa | AD6LDM 45L292 48-20-40579 / 16 "18 "223 "Spline3 / 4 "€84.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-20-3912 vasaraporanterä Sds Max 9/16 x 21 tuumaa
€106.39 / yksikkö