Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER-SMITH-LAITTEET SC930 Leikkaa soihtu 24 tuuman 36 tuuman pituudeksi 180 astetta | AC9ZUX 3LVP8

MILLER-SMITH EQUIPMENT SC930-leikkauspoltin leikkaa 24 tuumaa 36 tuumaa, pituus 180 astetta

Varastossa
Tuote: AC9ZUX Malli: SC930Ristiviite: 3LVP8

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,278.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErittäin raskas leikkauspoltin
Leikkaa24 "
KaasupalveluKaikki
Pää180 Tutkinnot
Pään kulma180 Tutkinnot
Pituus36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.34
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)97.79
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPään kulmaHinta
MILLER-SMITH-LAITTEET SC939 Leikkaa taskulamput 24 tuumaan 36 tuuman pituudeksi 90 astetta | AC9ZUY 3LVP9 SC93990 Tutkinnot€1,171.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT SC930-leikkauspoltin leikkaa 24 tuumaa 36 tuumaa, pituus 180 astetta
€1,278.78 / yksikkö