Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER FLUID POWER 50 TNCHE3T9A x 100.00 Sylinteri Hydraulinen 50mm Reikä 100mm Isku | AC3YCD 2XKN7

MILLER FLUID POWER 50 TNCHE3T9A x 100.00 sylinteri, hydraulinen 50 mm reikä 100 mm isku

Varastossa
Tuote: AC3YCD Malli: 50 TNCHE3T9A x 100.00Ristiviite: 2XKN7

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,180.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompakti hydraulisylinteri
Rungon materiaaliAlumiini
Pora Dia.50mm
Max. Paine1740 PSI
Maks. Lämpötila165 F
Männän materiaaliAlumiini
Portin koko# 4 SAE
perua174 mm
Rod Dia.28mm
Tangon lanka3 / 4-16 tuumaa
Tahti100 mm
TyyppiKaksoisnäyttelijä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.8125
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8412210075
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Max. PaineRod Dia.Hinta
MILLER FLUID POWER 32 TNCHE3T9A x 100.00 Sylinteri Hydraulinen 32mm Reikä 100mm Isku | AC3YBV 2XKL8 32 TNCHE3T9A x 100.0032mm2030 PSI18mm€923.79
MILLER FLUID POWER 40 TNCHE3T9A x 100.00 Sylinteri Hydraulinen 40mm Reikä 100mm Isku | AC3YBZ 2XKN3 40 TNCHE3T9A x 100.0040mm2030 PSI22mm€1,041.74
MILLER FLUID POWER 63 TNCHE3T9A x 100.00 Sylinteri Hydraulinen 63mm Reikä 100mm Isku | AC3YCG 2XKP1 63 TNCHE3T9A x 100.0063mm1450 psi36mm€1,500.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER FLUID POWER 50 TNCHE3T9A x 100.00 sylinteri, hydraulinen 50 mm reikä 100 mm isku
€1,180.78 / yksikkö