MILLER ELECTRIC 951696 TIG Hitsaaja, Hitsaaja Max. Lähtövahvistimet 800, hitsaaja Industrial Class Heavy | CD3LHT 53RJ20

MILLER ELECTRIC 951696 TIG-hitsaaja, hitsaaja Max. Tehovahvistimet 800, hitsattava teollisuusluokka raskas

Varastossa
Tuote: CD3LHT Malli: 951696Ristiviite: 53RJ20

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€41,898.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTIG-hitsaaja
Alumiini - materiaalin paksuus0.020 "- 1"
Ampeeria97/88/51/44/35/35/34
luokkaRaskas
Työjakso100%
Hz50/60
Tulojännite208 - 575 VAC
Maks. Lähtövahvistimet800
Mieto teräs - materiaalin paksuus0.020 "- 1"
Kokonaissyvyys43.75 "
Kokonaiskorkeus53.125 "
kokonaisleveys23.125 "
Vaihe1 tai 3
Nimellisteho600 A @ 44 V, 60%
Paino198 lb
Hitsattu materiaaliAlumiini, kevyt teräs, ruostumaton teräs
Hitsaaja Min. Lähtövahvistimet5
HitsausprosessitPulssi TIG, keppi, TIG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 181.35

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMieto teräs - materiaalin paksuusAlumiini - materiaalin paksuusAmpeeriaKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysVaihePainoHinta
MILLER ELECTRIC 951622 Tig Hitsaaja 200/230/460 V 3-400a | AE3YVY 5GWG0 951622---25 "36.25 "22.5 "1496 lb-
Tarjouspyyntö
MILLER ELECTRIC 907627 AC / DC Tig Hitsaaja 150a 16 V Ovc 80 | AE8KLN 6DLX2 907627---23.875 "17 "9.875 "Yksi50 lb€4,892.40
MILLER ELECTRIC 951469 Tig Hitsaaja AC / DC 1 - 280A dynastia | AH4VCT 35MC53 951469---22.5 "13.625 "8.625 "1 tai 325 lb-
Tarjouspyyntö
MILLER ELECTRIC 907550 Tig -hitsaaja AC/DC 1 - 280A -dynastia | AH4VCW 35MC56 907550---22.5 "13.625 "8.625 "1 tai 325 lb-
Tarjouspyyntö
MILLER ELECTRIC 907552 Tig Hitsaaja AC / DC 1 - 280A Maxstar | AH4VCZ 35MC59 907552---22.5 "13.625 "8.625 "1 tai 347 lb€10,357.95
MILLER ELECTRIC 907553 Tig Hitsaaja AC / DC 1 - 280A Maxstar | AH4VDA 35MC60 907553---22.5 "13.625 "8.625 "1 tai 347 lb€8,971.77
MILLER ELECTRIC 907538 Tig Hitsaaja AC / DC 1 - 280A Maxstar | AH4VDB 35MC61 907538---22.5 "13.625 "8.625 "1 tai 347 lb€8,671.09

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 951696 TIG-hitsaaja, hitsaaja Max. Tehovahvistimet 800, hitsattava teollisuusluokka raskas
€41,898.01 / yksikkö