MILLER ELECTRIC 951694 TIG-hitsaaja, hitsaaja Max. Tehovahvistimet 400, hitsaaja, teollisuusluokka raskas | CD3LHR 53RJ18

MILLER ELECTRIC 951694 TIG-hitsaaja, hitsaaja Max. Tehovahvistimet 400, hitsattava teollisuusluokka raskas

Varastossa
Tuote: CD3LHR Malli: 951694Ristiviite: 53RJ18

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€32,946.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTIG-hitsaaja
Alumiini - materiaalin paksuus0.015 "- 5/8"
Ampeeria36/33/19/16/13/13.1/12.5
luokkaRaskas
Työjakso80%
Hz50/60
Tulojännite208 - 575 VAC
Maks. Lähtövahvistimet400
Mieto teräs - materiaalin paksuus0.012 "- 5/8"
Kokonaissyvyys43.75 "
Kokonaiskorkeus43.125 "
kokonaisleveys23.125 "
Vaihe1 tai 3
Nimellisteho300 A @ 32 V, 60%
Paino134 lb
Hitsattu materiaaliAlumiini, kevyt teräs, ruostumaton teräs
Hitsaaja Min. Lähtövahvistimet3
HitsausprosessitPulssi TIG, keppi, TIG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 173.25

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytetään enimmäkseen kriittisten liitosten ja muiden metallien kuin tavallisen teräksen hitsaukseen, ihanteellinen sovelluksiin, joissa tarvitaan pieniä ja tarkkoja hitsejä
    • Sinisen salaman korkeataajuinen kaarikäynnistin tasaiselle ja kosketuksettomalle kaaren käynnistymiselle
    • Automaattinen linjan virranhallintatekniikka mahdollistaa syöttöjännitteen kytkemisen (208-575 V) ilman manuaalista linkitystä ja sopii epäluotettavaan virtaan
    • Etupaneelin muistikortin dataportti tarjoaa helpomman ohjelmistopäivityksen ja tuoteominaisuuksien laajentamisen

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä erityyppisiä aaltomuotoja MILLER ELECTRIC 951694 hitsaaja tuottaa?

V. Tämä Millerin TIG-hitsauskone tuottaa neliömäisiä, kolmio- ja siniaaltomuotoja syvään tunkeutumiseen, nopeampaan kulkunopeutta ja hyvään kostutuskykyyn.

K. Soveltuuko Miller Electric 951694 TIG-hitsauskone huonosti tuulettuviin ympäristöihin?

V. Kyllä, sen lisäjäähdytysjärjestelmä estää tärkeiden osien lämpenemisen jopa heikossa ilmanvaihdossa.

K. Tarjoaako Miller Electric 951694 TIG-hitsauskone kaaren vakautta?

V. Kyllä, hitsauslaitteen pulssiominaisuus vähentää lämmöntuottoa ja varmistaa kaaren vakauden koko hitsaustoiminnon ajan.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMieto teräs - materiaalin paksuusAlumiini - materiaalin paksuusAmpeeriaKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysVaihePainoHinta
MILLER ELECTRIC 951622 Tig Hitsaaja 200/230/460 V 3-400a | AE3YVY 5GWG0 951622---25 "36.25 "22.5 "1496 lb-
Tarjouspyyntö
MILLER ELECTRIC 907627 AC / DC Tig Hitsaaja 150a 16 V Ovc 80 | AE8KLN 6DLX2 907627---23.875 "17 "9.875 "Yksi50 lb€4,892.40
MILLER ELECTRIC 951469 Tig Hitsaaja AC / DC 1 - 280A dynastia | AH4VCT 35MC53 951469---22.5 "13.625 "8.625 "1 tai 325 lb-
Tarjouspyyntö
MILLER ELECTRIC 907550 Tig -hitsaaja AC/DC 1 - 280A -dynastia | AH4VCW 35MC56 907550---22.5 "13.625 "8.625 "1 tai 325 lb-
Tarjouspyyntö
MILLER ELECTRIC 907552 Tig Hitsaaja AC / DC 1 - 280A Maxstar | AH4VCZ 35MC59 907552---22.5 "13.625 "8.625 "1 tai 347 lb€10,357.95
MILLER ELECTRIC 907553 Tig Hitsaaja AC / DC 1 - 280A Maxstar | AH4VDA 35MC60 907553---22.5 "13.625 "8.625 "1 tai 347 lb€8,971.77
MILLER ELECTRIC 907538 Tig Hitsaaja AC / DC 1 - 280A Maxstar | AH4VDB 35MC61 907538---22.5 "13.625 "8.625 "1 tai 347 lb€8,671.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 951694 TIG-hitsaaja, hitsaaja Max. Tehovahvistimet 400, hitsattava teollisuusluokka raskas
€32,946.97 / yksikkö