MILLER ELECTRIC 907710002 TIG-hitsaaja, hitsaaja Max. Tehovahvistimet 160, hitsaajan teollisuusluokan valo | CD2FRY 53AY45

MILLER ELECTRIC 907710002 TIG-hitsaaja, hitsaaja Max. Lähtövahvistimet 160, hitsaajan teollisuusluokan valo

Varastossa
Tuote: CD2FRY Malli: 907710002Ristiviite: 53AY45

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,242.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTIG-hitsaaja
Alumiini - materiaalin paksuusOhut mittari 3/16 "
Ampeeria15
luokkaValo
Työjakso60%
Hz50/60
Tulojännite120 / 240 VAC
Maks. Lähtövahvistimet160
Mieto teräs - materiaalin paksuus0.020 "- 3/16"
Kokonaissyvyys13.5 "
Kokonaiskorkeus10 19 / 64 "
kokonaisleveys5 39 / 64 "
Vaihe1
Nimellisteho130A @ 15.2V
Paino13 lb
Hitsattu materiaaliMieto teräs, ruostumaton teräs
Hitsaaja Min. Lähtövahvistimet5
HitsausprosessitTikku, TIG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMieto teräs - materiaalin paksuusAlumiini - materiaalin paksuusAmpeeriaKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysVaihePainoHinta
MILLER ELECTRIC 951622 Tig Hitsaaja 200/230/460 V 3-400a | AE3YVY 5GWG0 951622---25 "36.25 "22.5 "1496 lb-
Tarjouspyyntö
MILLER ELECTRIC 907627 AC / DC Tig Hitsaaja 150a 16 V Ovc 80 | AE8KLN 6DLX2 907627---23.875 "17 "9.875 "Yksi50 lb€4,892.40
MILLER ELECTRIC 951469 Tig Hitsaaja AC / DC 1 - 280A dynastia | AH4VCT 35MC53 951469---22.5 "13.625 "8.625 "1 tai 325 lb-
Tarjouspyyntö
MILLER ELECTRIC 907550 Tig -hitsaaja AC/DC 1 - 280A -dynastia | AH4VCW 35MC56 907550---22.5 "13.625 "8.625 "1 tai 325 lb-
Tarjouspyyntö
MILLER ELECTRIC 907552 Tig Hitsaaja AC / DC 1 - 280A Maxstar | AH4VCZ 35MC59 907552---22.5 "13.625 "8.625 "1 tai 347 lb€10,357.95
MILLER ELECTRIC 907553 Tig Hitsaaja AC / DC 1 - 280A Maxstar | AH4VDA 35MC60 907553---22.5 "13.625 "8.625 "1 tai 347 lb€8,971.77
MILLER ELECTRIC 907538 Tig Hitsaaja AC / DC 1 - 280A Maxstar | AH4VDB 35MC61 907538---22.5 "13.625 "8.625 "1 tai 347 lb€8,671.09

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 907710002 TIG-hitsaaja, hitsaaja Max. Lähtövahvistimet 160, hitsaajan teollisuusluokan valo
€4,242.45 / yksikkö