MILLER ELECTRIC

Miller Electric on valmistanut vuodesta 1929 lähtien kaarihitsaus- ja -leikkauslaitteita rakentamiseen, valmistukseen, valmistukseen, lentoliikenteeseen, maatalouteen ja merenkulkuun. Brändi, jonka pääkonttori sijaitsee Wisconsinissa, Yhdysvalloissa, valmistaa savunpoistolaitteita, moniprosessihitsauskoneita, hitsauspistoolien sovittimia ja tarvikkeita. Lue lisää

Suodattaa

Hitsaus

Turvallisuus

Sähkö-

Materiaalinkäsittely

LVI ja jäähdytys

Ajoneuvokanta ja ajoneuvojen huolto

Pneumatiikka

Ulkoiluvälineet

Voimansiirto

Moottorit

Kiinnittimet

Tarvikkeet

Hitsaus Suodattaa

Kaarihitsaajat ja plasmaleikkureiden kulutustarvikkeet ja tarvikkeetKatso kaikki

  • Kaarihitsaustarvikkeet

    Tehokkaat Miller Electricin 300 A puikkohitsaustarvikesarjat on suunniteltu käytettäviksi Trailblazer-sarjan hitsaajien tai generaattoreiden kanssa. Niiden mukana tulee kuparikaapeli, jossa on kumivaippa. Saatavilla on myös kulkuvälinesarjoja, kaukosäätimiä ja puikkohitsausjohtoja.

  • MIG-tarvikkeet

    Miller Electric -teräksisiä suojaputkia käytetään M-sarjan 360 astetta kääntyvien hanhenkaulaisten MIG-hitsauspistoolien kanssa. Saatavilla on myös kulutustarvikkeita, sisääntuloohjaimia, käyttöteloja ja kulumisenestoohjaimia.

  • MIG-pistoolien kulutustarvikkeet

    Miller Electricin MIG-pistoolien kulutusosat sisältävät PTFE-suutineristimet, jotka on suunniteltu käytettäväksi Roughneck MIG -hitsauspistoolien kanssa. Niissä on alumiinivaippainen hanhenkaula ja ne ovat 360 astetta käännettävissä jakoavaimella. Saatavilla on myös hitsaussuuttimien sovittimia, suuttimia ja kosketuskärkiä, O-renkaita ja kaasuhajottimia.

  • MIG-aseet

    Miller Electric MIG -pistoolit soveltuvat valmistus-, metalli- ja autoteollisuuteen. Ne tarjoavat puhtaat hitsit perinteiseen puikkohitsaukseen verrattuna.

  • MIG-hitsaustarvikkeet

    Tehokkaat Miller Electricin langansyöttölaitteet tarjoavat jännitteen etäohjauksen, ohjelmoitavan käyttöliittymän esi-/jälkivirtaukselle, käynnistys- ja kraatteriasetukset sekä digitaalisen hitsausjännitteen näytön. Saatavilla on myös lankapistooleja, kaasuletkuja ja hitsausrullapistooleja.

  • Plasman leikkaustarvikkeet

    Miller Electricin plasmaleikkaustarvikkeisiin kuuluvat kädessä pidettävät taskulamput, jotka on suunniteltu käytettäviksi Spectrum 625 -plasmaleikkureiden kanssa, ja vetosuojat käytettäväksi ICE-40C / ICE-40T plasmapolttimien kanssa. Saatavilla on myös sovitinjohtoja, kulutustarvikesarjoja, leikkausohjaimia, ohjaimia, O-renkaita, suojakuoria ja rullaohjaimia.

  • Pistehitsaustarvikkeet

    Miller Electricin pistehitsauslaitteiden lisävarusteita ovat ilma-/vesijäähdytteiset kärjet ja ilmajäähdytteiset pihdit, joita käytetään vähävirtaisten, ruostumattomien ja galvanoitujen materiaalien hitsaukseen. Ne soveltuvat ilmailuteollisuuden sovelluksiin.

  • TIG-taskulamput

    Miller Electric ilma-/vesijäähdytteiset TIG-poltinsarjat on suunniteltu ei-rautametallien, kuten kuparin ja alumiinin, sekä ohuiden ruostumattoman teräksen hitsaukseen. Niissä on 12 jalkaa pitkä jalkasäädin, 6-napainen ruokapoljin, kaasuletku, säädin, 25 mm:n astia, TIG-poltin ja polttimen lisävarustesarja.

  • TIG-hitsaustarvikkeet

    Miller Electric TIG -hitsaustarvikkeet sisältävät laajan valikoiman 14-nastaisia ​​vastaanottimia, sormenpäällä varustettuja säätimiä, jalkapolkimia, kaksisylinterisellä telineellä varustettuja juoksulaitteita, langattomat TIG-jalkasäätimet, TIG-käynnistyssarjat, vesiletkut, langattomat kaukosäätimen johdot, akkukotelot, vyöpidikkeet ja liukupehmusteet.

  • Volframielektrodit

    Miller Electric -volframielektrodit soveltuvat niukkaseosteisen ja syöpymättömän teräksen sekä magnesiumin, titaanin, alumiinin, nikkelin ja kupariseosten hitsaukseen. Ne ovat yhteensopivia sekä tasa- että vaihtovirtalähteen kanssa ja vaativat muuntaja- tai invertteripohjaisen vakiovirtavirtalähteen. Niitä tarjotaan halkaisijaltaan 0.04 ja 0.16 tuumaa.

  • Vesijäähdytysjärjestelmät

    Varustettu polyeteenillä valetulla jäähdytysnestesäiliöllä, tuulettimen suojuksella ja täyttöputkella hitsauskoneiden ylikuumenemisen estämiseksi. Pienikokoinen vaakasuora muotoilu kätevää pinoamista varten ja messinki kiertävä siipipumppu tasaisen paineen ja jäähdytysnesteen virtauksen takaamiseksi

  • Hitsausgeneraattorin lisävarusteet

    Nestekaasupullotelineet, jotka on suunniteltu käytettäviksi ajovälineiden ja suojahäkkien kanssa 33- ja 43-kiloisten säiliöiden sijoittamiseksi vaakasuoraan. Saatavana myös erilliset akkulaturit, nelipyöräiset perävaunut, moottorin virityssarjat, suojakannet, käyttövaihteet ja hitsaussuojat

  • Hitsaus-liittimet
  • Hitsauspistoolin sovittimet

    Kontaktikärjen sovittimet ovat ihanteellisia käytettäväksi M-sarjan 360 asteen käännettävien hanhenkaula-MIG-hitsauspistoolien kanssa. Ominaisuudet messinkirakenteella parantavat muovattavuutta ja auttavat estämään tarttumista, paakkuuntumista ja lankojen irtoamista

  • Langansyöttölaitteet

    Sopii parhaiten offshore-, laivanrakennus-, rakennus- ja putkihitsaussovelluksiin. Mukana automaattinen sisäänajon ohjauslaite kaarikäynnistysten merkittävään parantamiseen, ja ilman työkaluja pyörivä käyttöyksikkö helpottaa käyttäjää kääntämään käyttölaitekoteloa helposti

Kaarihitsaajat ja plasmaleikkuritKatso kaikki

  • Kaarihitsauslaitteet
  • MIG-hitsaajat

    Nämä 1- ja 3-vaiheiset MIG-hitsauskoneet soveltuvat metallien valmistukseen ja monivaihehitsaukseen. Ne käyttävät jatkuvaa syöttöelektrodia ja niillä on alhainen savunopeus. Niitä on saatavana 50 ja 60 Hz versioina.

  • Moniprosessiset hitsaajat

    Miller Electric -moniprosessihitsaajat ovat 50 / 60 Hz, kannettavia hitsaajia, jotka pystyvät suorittamaan AC / DC TIG-, MIG-, puikko- ja täytehitsausta. Niissä on monijännitepistoke, värillinen LCD-näyttö, jossa on Auto-Set Elite, ja Quick Select vetorulla.

  • Plasmaleikkurit

    Voi leikata jopa 7/8 tuuman standarditerästä / ruostumatonta terästä ja 5/8 tuumaa alumiinia. Saatavana eri kaapelipituuksilla, kokonaiskorkeuksilla ja tulojänniteluokilla

  • Kepin hitsaajat

    Miller Electricin CSA-sertifioituja puikkohitsauskoneita käytetään liitosten ja metalliseosten hitsaukseen sekä sidoksen luomiseen ruosteisille tai likaisille metalleille. Niissä on Lift-Arc-tekniikka, joka pystyy tuottamaan TIG-kaaren alhaisilla taajuuksilla, ja ne ovat yhteensopivia langattomien kaukosäätimien kanssa.

  • TIG-hitsaajat

    Miller Electric TIG-hitsauskoneita käytetään kriittisten ja tarkkojen hitsausten tekemiseen ja metallien, kuten alumiinin, pehmeän teräksen ja ruostumattoman teräksen liittämiseen. Näissä TIG-hitsauskoneissa on AC-tasapainon ohjaus, jäähdytysjärjestelmä ja kaksidigitaaliset näyttömittarit. Niissä on myös Lift-Arc-tekniikka ja HF-käynnistykset hitsaukseen tasavirtalähteellä.

  • Hitsaajan generaattorit

    Miller Electric -hitsausgeneraattoreissa on polttomoottori, joka tarjoaa tehoa sauva-, TIG- (volframi-inerttikaasu) ja MIG-hitsaussovelluksiin (inerttimetallikaasu). Ne tunnetaan moottorikäyttöisinä hitsaajina, koska niitä ei tarvitse kytkeä virtalähteeseen ja niitä voidaan kuljettaa kuorma-autossa tai perävaunussa.

KaasuhitsauslaitteetKatso kaikki

  • Leikkauspolttimet
  • Kaasuhitsausvinkkejä

    Sisältää vetovoiman ja laajennetut plasmaleikkauskärjet, jotka on suunniteltu käytettäväksi ICE-12C -sarjan plasmapolttimien kanssa. Saatavana myös elektrodeja käytettäväksi ICE-25- ja -27-sarjan plasmapolttimien kanssa

  • Säätimet

Savunpoistimet ja tarvikkeetKatso kaikki

  • Savunpoistolaitteiden tarvikkeet

    Sisältää savunpoistovarret, jotka on suunniteltu käytettäväksi savunpoistimien kanssa hitsauskaasujen sieppaamiseksi pienissä tai suljetuissa tiloissa. Voidaan helposti asentaa seinälle, alustalle tai pylvääseen. Saatavana myös keräysletkut, suppilosuuttimet, vaihtosuodattimet ja urasuuttimet

  • Savunpoistimet

    Kannettavat savunpoistolaitteet, joissa on 1/5 hv: n moottori, joka kykenee tuottamaan enintään 900 cfm ilmavirran. Saatavana 115 ja 460 V: n tulojännitevaihtoehdoina

Tietoja MILLER ELECTRICistä

Brändin laaja valikoima sisältää savuimurit, moniprosessihitsauskoneet, hitsauspistoolisovittimet, MIG-pistoolit, MIG-hitsaajat, plasmaleikkurit, suojalasit, PAPR:t, langansyöttölaitteet ja pistehitsaajat. Miller Electric Plasman leikkurit voi helposti leikata teräs- ja alumiinilevyjä, joiden paksuus on enintään 7/8 ja 5/8 tuumaa. Ne sopivat ihanteellisesti leikkaamiseen ja talttaukseen. Miller Electric savunpoistolaitteet ovat ihanteellisia juottamisen, laserleikkauksen tai hitsauksen aikana syntyneiden syanidi- ja hiilivetyhiukkasten poistamiseen tai suodattamiseen. Näiden imurien voimanlähteenä on 1 tai 5 hevosvoiman moottori, ja niiden enimmäisilmavirta on 900 cfm.

Tärkeimmät kauppanimet

MILLER ELECTRIC Kilpailuedut

Insight Welding Intelligence: kokonaishitsaustietoratkaisu

Miller Electric tarjoaa Insight Coren, helppokäyttöisen hitsaustietojärjestelmän, joka tarjoaa näkyvyyttä toimintaasi. Tämä auttaa lisäämään tuottavuutta, toimittamaan korkealaatuisia hitsejä ja hallitsemaan kustannuksia. Tämä helposti asennettava järjestelmä mittaa hitsauksen tuottavuutta antamalla käyttäjille mahdollisuuden nähdä kunkin hitsaajan kaaren käynnistysaika perustaa, suunnitella parannuksia ja mitata tavoitteita. Miller Electric Insight Coressa on kojelauta, joka näyttää trendejä ja kehittää raportteja vertaamalla tietoja. Se tunnistaa myös hitsauskustannukset ja tekee parannuksia kustannusten vähentämiseksi.

Auto-Line-tekniikka

Miller Electric -yksiköt on varustettu Auto-Line-virranhallinnalla, joka tuottaa johdonmukaisia, tehokkaita valokaareja käyttämällä yksi- tai kolmivaiheista sähköpalvelua tai jopa epäyhtenäistä tehoa, jossa on laskuja ja piikkejä.

QuickTech

Miller Electric QuickTech -tekniikka on suunniteltu helpottamaan asennusta ja prosessin vaihtamista Multimatic-moniprosessihitsauslaitteissa. Tämä tekniikka määrittää automaattisesti napaisuuden ja sallii sekä MIG-pistoolin että TIG-polttimen pysyä kytkettynä samanaikaisesti. Miller Electric QuickTech -teknologian avulla järjestelmä siirtyy automaattisesti oikeaan prosessiin - käyttäjien tarvitsee vain painaa liipaisinta tai jalkasäädintä. Se voi myös automaattisesti palauttaa asetukset viimeksi käytetystä prosessista.

ZoneFlow savunpoistotekniikka

Miller Electric ZoneFlow -teknologia eliminoi tarpeen säätää jatkuvasti vartta, jotta se pysyy lähellä lähdettä tehokkaan savun talteenoton varmistamiseksi. Toisin kuin perinteiset järjestelmät, joissa liesituuletin on sijoitettava 18 tuuman etäisyydelle kaaresta, Miller Electric ZoneFlow -teknologiajärjestelmät pystyvät sieppaamaan hitsaushöyryjä jopa 5 metrin etäisyydeltä kaaresta. Käyttäjät voivat vähentää vuorovaikutusta valokaaren kanssa, lisätä tuottavuutta ja parantaa vaatimustenmukaisuutta ylläpitämällä tehokasta savun talteenottoaluetta. Tämä tekniikka auttaa pitämään ympäristön puhtaana.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä muita yrityksiä Miller Electric omistaa?

Miller Electric omistaa joukon yrityksiä, kuten Hobart Corporationin, Instronin, ITW MIma Packaging Systemsin ja Avery Weigh-Tronixin.

Voidaanko langansyöttölaite kiinnittää TIG-koneeseen ja MIG-hitsaukseen?

Langansyöttölaitteen kiinnittämistä TIG-koneeseen ja MIG-hitsaukseen ei suositella, koska TIG-/puikkoyksiköt ovat vakiovirtavirtalähteitä ja MIG-yksiköt ovat vakiojänniteyksiköitä.

Mitä hyötyä työpuristinkorvakkeesta on Miller Electric -tuotteissa?

Työpuristinkorvake on ominaisuus, joka tarjoaa tukevan työpuristimen kiinnityksen. Se on alumiininen kieleke, joka on kiinnitetty pöytälevyn alapuolelle. Hitsauskoneen työpuristin on kiinnitetty kielekkeeseen.

Kuinka paljon virtaa tarvitaan TIG-hitsaukseen?

TIG-hitsattu kevytteräs (joka on 2 mm paksu) vaatii 60A umpinaiseen päittäisliitokseen, 55A lattaliitokseen/ulkokulmaan ja 75A saumaliitokseen.

Ovatko Millermatic 212 Auto-Set lankahitsauslaitteet muuntaja- vai invertteripohjaisia?

Millermatic 212 Auto-Set lankahitsauskoneet ovat muuntajapohjaisia ​​yksiköitä.

Miten Miller sähköhitsauskoneet asennetaan?

  • Valitse vakaa paikka lähellä työaluettasi, jossa on pääsy virtalähteeseen.
  • Kiinnitä maadoituspuristin työkappaleesi puhtaaseen, paljaaseen metallipintaan.
  • Liitä puikkoteline hitsauselektrodiin.
  • Kytke hitsauskone yhteensopivaan pistorasiaan ja sammuta virtakytkin.
  • Säädä hitsausasetuksia (ampeerit, langan nopeus) projektisi tarpeen mukaan.
  • Kytke hitsauskone päälle virtakytkimestä.
  • Pue turvavarusteet ja aloita hitsaus asianmukaisia ​​tekniikoita noudattaen.
  • Hitsauksen jälkeen sammuta Miller sähköhitsauskone ja irrota se virtalähteestä.

Mitä eroa on TIG-hitsaajien ja moniprosessihitsaajien välillä?

Mylläri TIG-hitsaajat ovat ihanteellisia materiaalien, kuten alumiinin, pehmeän teräksen ja ruostumattoman teräksen, täsmälliseen metalliliittämiseen. Niissä on AC-tasapainon säätö, jäähdytysjärjestelmä, kaksoisdigitaaliset mittarit sekä Lift-Arc-tekniikka ja HF-käynnistykset tasavirtalähteen hitsaukseen. Sitä vastoin Miller moniprosessihitsauskoneet ovat monipuolisia koneita, jotka soveltuvat AC / DC TIG-, MIG-, puikko- ja täytehitsaustehtäviin. Niissä on monijännitepistoke, värillinen LCD-näyttö, jossa on Auto-Set Elite, ja kätevä Quick Select vetorulla. Näitä hitsauslaitteita voidaan käyttää taajuudella 50/60 Hz käyttäjän vaatimusten mukaisesti.

Kuinka valitsen tarpeisiini sopivat Miller Electric -tuotteet?

  • Tunnista hitsaustarpeesi.
  • Harkitse tehovaatimuksia.
  • Tarkista ominaisuudet.
  • Tarkista yhteensopivuus.
  • Aseta budjetti.
  • Lue käyttäjien arvosteluja.
  • Ota tarvittaessa yhteyttä asiantuntijoihin.

Yksinomaiset tuotemerkit