Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 0931218050T peukaloruuvi, pyälletty, 5/16-18 kierrekoko, 1/2 koko, 5 pk | AD8XVC 4NHU8

MICRO PLASTICS 0931218050T peukaloruuvi, pyälletty, 5/16-18 kierrekoko, 1/2 koko, 5 pk

Varastossa
Tuote: AD8XVC Malli: 0931218050TRistiviite: 4NHU8

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.25 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukaloruuvi
luokka2A / 2B
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Pää Dia.0.615 "
Pään korkeus0.385 "
PäämateriaaliNylon
head Paksuus0.385 "
Head Typeuritettu
pään leveys0.615 "
Pituus1 / 2 "
MateriaaliNylon
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-40 - 185 F
Vetolujuus403
Kierteen koko5 / 16-18
Kärjen materiaaliNylon
VihjetyyppiTasainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.22
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 0931218050T peukaloruuvi, pyälletty, 5/16-18 kierrekoko, 1/2 koko, 5 pk
€4.25 /pakkaus