Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 020832A150 Koneruuvi, litteä, 8-32 kierrekoko, 1-1/2 koko, 50 pk | AD7CLF 4DJH9

MICRO PLASTICS 020832A150 Koneruuvi, litteä, 8-32 kierrekoko, 1-1/2 koko, 50 pk

Varastossa
Tuote: AD7CLF Malli: 020832A150Ristiviite: 4DJH9

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.49 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.292-0.332 "
Pään korkeus0.1 "
Head TypeTasainen
Pituus1.5 "
MateriaaliNylon
Temp. alue-40 - 185 F
Vetolujuus108 psi
Kierteen koko8-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 020832A150 Koneruuvi, litteä, 8-32 kierrekoko, 1-1/2 koko, 50 pk
€7.49 /pakkaus