Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 T-112-V Katkaisuterä V-uralla | AA7WRR 16T525

MICRO 100 T-112-V Katkaisuterä V-uralla

Varastossa
Tuote: AA7WRR Malli: T-112-VRistiviite: 16T525

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€108.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatkaisuterä V-uralla
Suorittaa loppuunsinkki
Korkeus7 / 8 "
Pituus6"
MateriaaliKarkaistu teräs ja kovametalli
TyyliJuotettu työkalu
Leveys5 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)2.22
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)0.4
HS-koodi8207907585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
MICRO 100 T-100-V katkaisuterä V-uralla | AA7WQQ 16T501 T-100-V1 / 2 "4.5 "1 / 16 "€83.90
MICRO 100 T-101-V katkaisuterä V-uralla | AA7WQT 16T503 T-101-V1 / 2 "4.5 "5 / 64 "€93.03
MICRO 100 T-102-V katkaisuterä V-uralla | AA7WQV 16T505 T-102-V1 / 2 "4.5 "3 / 32 "€81.99
MICRO 100 T-103-V katkaisuterä V-uralla | AA7WQX 16T507 T-103-V1 / 2 "4.5 "1 / 8 "€81.68
MICRO 100 T-104-V katkaisuterä V-uralla | AA7WQZ 16T509 T-104-V11 / 16 "5"3 / 32 "€89.51
MICRO 100 T-105-V katkaisuterä V-uralla | AA7WRB 16T511 T-105-V11 / 16 "5"1 / 8 "€92.36
MICRO 100 T-106-V katkaisuterä V-uralla | AA7WRD 16T513 T-106-V11 / 16 "5"5 / 32 "€101.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 T-112-V Katkaisuterä V-uralla
€108.32 / yksikkö