METRO FLBED Vuodekärry K 35-1/8 x L 28-7/8 | AB7ZXZ 24X115

METRO FLBED-sänkykärry K 35-1/8 x L 28-7/8

Varastossa
Tuote: AB7ZXZ Malli: FLBEDRistiviite: 24X115

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,478.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYöpöydän ostoskori
Kaapin väriKevyt nauha
RullamateriaaliPolymeeri
Pyörän koko5"
Pyörän tyyppi(2) Kääntyvä jarrulla ja (2) Kääntö lukolla
Laatikon väriKevyt nauha
Laatikon vetoväriVioletti
MateriaaliPolymeeri
Laatikoiden lukumäärä4
Kokonaissyvyys22.375 "
Kokonaiskorkeus35.125 "
kokonaisleveys28.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.29
Laivan korkeus (cm)89.54
Laivan pituus (cm)56.83
Laivan leveys (cm)81.92
HS-koodi9403708031
AlkuperämaaUS

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO FLBED-sänkykärry K 35-1/8 x L 28-7/8
€2,478.89 / yksikkö