METALPRO MP9000 Hydraulinen putkitaivutin 1/2 - 2 tuuman rautaa | AH7RQN 38AW61

METALPRO MP9000 Hydrauliputkien taivutin, 1/2-2 tuuman rauta

Varastossa
Tuote: AH7RQN Malli: MP9000Ristiviite: 38AW61

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,713.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen putkitaivutin
ToimintoTaivuta putket, putket, raskas seinäputki
MateriaaliRauta
Max. Paine2500
kokovalikoima1/2 "- 2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 126.5544
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kenkien lukumäärä: 0

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METALPRO MP9000 Hydrauliputkien taivutin, 1/2-2 tuuman rauta
€4,713.54 / yksikkö