MERSEN FERRAZ MPDB62160 Tehonjakolaatikko, Miniatyyri, 1000V, 85A, Lisälaite, Kupari | CH4ZPW

MERSEN FERRAZ MPDB62160 virranjakolaatikko, miniatyyri, 1000V, 85A, lisälaite, kupari

Tuote: CH4ZPW Malli: MPDB62160
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirranjakolohko
AC-jänniteluokitus1000V
Rungon materiaaliGFPC
Korkeus2.81 "
Pituus3.08 "
Napojen lukumääräkyykäärme
Leveys0.93 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToissijainen vaijerialueSyvyysKorkeusLeveyseräPituusMaks. VahvistimetNapojen lukumääräHinta
MERSEN FERRAZ MPDBC6263 jakelulohkon kansi, muovia, 1 napa | AF8EBE 25CC01 MPDBC6263--0.08 "1.05 "Jakelulohkon kansi5.7 "--€5.68
MERSEN FERRAZ MPDBC6667 jakelulohkon kansi, muovia, 1 napa | AF8EBF 25CC02 MPDBC6667--0.08 "1.85 "Jakelulohkon kansi5.7 "--€9.36
MERSEN FERRAZ MPDB63101 Jakolohko, Vakio, 600V, 85A, 1 napa | AF8EBH 25CC04 MPDB6310114-4 AWG2.81 "2.81 "1.05 "Virranjakolohko3.08 "851€13.16
MERSEN FERRAZ MPDB63131 Jakolohko, Vakio, 600V, 175A, 1 napa | AF8EBJ 25CC05 MPDB6313114-4 AWG2.81 "2.81 "1.05 "Virranjakolohko3.08 "1751€26.04
MERSEN FERRAZ MPDB63132 Jakolohko, Vakio, 600V, 175A, 1 napa | AF8EBK 25CC06 MPDB6313214-4 AWG2.81 "2.81 "1.98 "Virranjakolohko3.08 "1752€46.19
MERSEN FERRAZ MPDB63133 Jakolohko, Vakio, 600V, 175A, 1 napa | AF8EBL 25CC07 MPDB6313314-4 AWG2.81 "2.81 "2.91 "Virranjakolohko3.08 "1753€67.17
MERSEN FERRAZ MPDB63151 Jakolohko, Vakio, 600V, 175A, 1 napa | AF8EBM 25CC08 MPDB6315114 - 2/0 AWG2.81 "2.81 "1.05 "Virranjakolohko3.08 "1751€22.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ MPDB62160 virranjakolaatikko, miniatyyri, 1000V, 85A, lisälaite, kupari