Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAXXIMA M20321R Clear Light Led Red Surf Suorakulmainen 3-3 / 4l | AD2WTB 3VMY7

MAXXIMA M20321R välys Led Red Surf suorakaiteen muotoinen 3-3/4l

Varastossa
Tuote: AD2WTB Malli: M20321RRistiviite: 3VMY7

Hanki se huhtikuu 30, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennysmerkkivalo
Pohjamateriaaliapolykarbonaatti
Väripunainen
Nykyinen piirretty40mA
Korkeus1"
Kotelopolykarbonaatti
lampun tyyppiLED
Pituus3.75 "
LinssisuunnitteluSuorakulmainen
Lens Materialpolykarbonaatti
Asennuspinta
Virtalähde12 VDC
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)0.51
HS-koodi8512202040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
MAXXIMA M20321Y Clear Light Led Amber Suorakulmainen 3-3 / 4 L | AD2WTC 3VMZ2 M20321YKeltainen€18.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXXIMA M20321R välys Led Red Surf suorakaiteen muotoinen 3-3/4l
€18.49 / yksikkö