Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAUDLIN PRODUCTS B7-.5-2.75 B7 Fluoripolymeeripinnoitettu nasta 2H muttereilla, 1/2 X 2-3/4 tuuman koko, 4PK | AD8GZH 4KFV7

MAUDLIN PRODUCTS B7-.5-2.75 B7 Fluoripolymeeripinnoitettu tappi 2H muttereilla, 1/2 x 2-3/4 tuumaa, 4PK

Varastossa
Tuote: AD8GZH Malli: B7-.5-2.75Ristiviite: 4KFV7

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko
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
€26.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
luokka2A
Suorittaa loppuunPTFE (fluoripolymeeri)
LuokkaB7
MateriaaliB7 seosterästä
Min. Vetolujuus125,000 PSI
Kokonaispituus2.75 "
Rockwellin kovuusC35
Temp. alue1100 F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 / 2-13
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.49
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS B7-.5-2.75 B7 Fluoripolymeeripinnoitettu tappi 2H muttereilla, 1/2 x 2-3/4 tuumaa, 4PK
€26.47 /pakkaus