MARSHALLTOWN RED704988 Asfalttihalkeamien täyttöastia 2.6 Gal | AB6XRD 22P296

MARSHALLTOWN RED704988 Asfaltin halkeamien täyteainekaappi 2.6 Gal

Varastossa
Tuote: AB6XRD Malli: RED704988Ristiviite: 22P296

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€196.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsfalttihalkeamien täyteaine
rakentaminen14 ga. Hitsattu teräs
Koko2.6 gal.
TyyppiKylmä täyttö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.67
Laivan korkeus (cm)26.92
Laivan pituus (cm)75.69
Laivan leveys (cm)28.45
HS-koodi8479909450
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Sormenpäinen suutinsäätö, säädettävä 3-kokoinen kaatosuutin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARSHALLTOWN RED704988 Asfaltin halkeamien täyteainekaappi 2.6 Gal
€196.18 / yksikkö