MARSHALLTOWN MIX3 Kottikone 3 kuutiojalkaa 1 / 2hv | AG3EMY 32ZU70

MARSHALLTOWN MIX3 kottikärrysekoitin 3 kuutiojalkaa 1/2hp

Varastossa
Tuote: AG3EMY Malli: MIX3Ristiviite: 32ZU70

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,216.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKottikärrysekoitin
AkselityyppiKäsi hinaus
Rumpu Dia.24 "
RumpumateriaaliTeräs
kehysTeräsputket
VetimetIrrotettava
HP1/2
Lukitusjärjestelmävaihde
moottori115 V: n suora käyttö
Nettopaino100 lb
Kokonaiskorkeus35.5 "
Kokonaispituus45 "
kokonaisleveys29 "
Koko3 cu. ft.
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän leveys3.5 "
PyörätTasainen vapaa kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 53.98
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)69.85
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi8474310000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rumpumittari (20)
    • Rummun avaaminen (14-1 / 2 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARSHALLTOWN MIX3 kottikärrysekoitin 3 kuutiojalkaa 1/2hp
€1,216.33 / yksikkö