Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARSHALLTOWN M6092 Yhdistelmälevy 14 x 8 tuumaa | AD3TWW 40P239

MARSHALLTOWN M6092 yhdistelmäterä 14 x 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3TWW Malli: M6092Ristiviite: 40P239

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmälapa lastalla
Terän pituus14 "
Terän leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.52
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusHinta
MARSHALLTOWN M6094 Yhdistelmälapa 18 x 8 tuumaa | AD3TWX 40P240 M609418 "€53.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARSHALLTOWN M6092 yhdistelmäterä 14 x 8 tuumaa
€43.50 / yksikkö