Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARLBORO 4PPU9 hitsattava sarana, ruostumaton teräs 3-5/32 x 5/8 tuumaa | AD9DLQ

MARLBORO 4PPU9 hitsattava sarana ruostumatonta terästä 3-5/32 x 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9DLQ Malli: 4PPU9

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsattava sarana
VäriLuonnollinen
Suorittaa loppuunMylly
TarvikkeetEi sisälly
Korkeus3.156 "
HolesIlman
Reiät lehtiä kohti0
Vasen / oikea käsiVasen oikea
Kantavuus240 lb
Materiaali316 Ruostumaton teräs
AsennusKoko pinta
Pin Dia.5 / 16 "
Tapin materiaali316 Ruostumaton teräs
Tapin tyyppiEi-poistettava
Liikerata360 Tutkinnot
Leveys5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8302106090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKantavuusMateriaaliPin Dia.Tapin materiaaliLeveysHinta
MARLBORO 4PPP3 hitsattava sarana 1-19 / 32 x 3/8 tuumaa | AD9DKJ 4PPP31.593120 lbTeräs3 / 16 "Teräs3 / 8 "€4.91
MARLBORO 4PPP4 hitsattava sarana 2-1 / 3 x 15/32 tuumaa | AD9DKK 4PPP42 1 / 3 "155 lbTeräs1 / 4 "Teräs15 / 32 "€6.47
MARLBORO 4PPP6 hitsattavan saranamyllyn viimeistely 3-5 / 32x5 / 8 tuumaa | AD9DKM 4PPP63.156 "240 lbTeräs5 / 16 "Teräs5 / 8 "€7.02
MARLBORO 4PPP7 hitsattava sarana 3-15 / 16 x 3/4 tuumaa | AD9DKN 4PPP73 15 / 16 "360 lbTeräs3 / 8 "Teräs3 / 4 "€11.20
MARLBORO 4PPP8 hitsattavan saranamyllyn viimeistely 4-3 / 4 x 3/4 tuumaa | AD9DKP 4PPP84.75 "360 lbTeräs3 / 8 "Teräs3 / 4 "€10.45
MARLBORO 4PPP9 hitsattava sarana 5-1 / 3 x 29/32 tuumaa | AD9DKQ 4PPP95 1 / 3 "440 lbTeräs1 / 2 "Teräs29 / 32 "€12.51
MARLBORO 4PPR1 hitsattavan saranamyllyn viimeistely 5-29 / 32 x 1 tuumaa | AD9DKR 4PPR15 29 / 32 "520 lbTeräs1 / 2 "Teräs1"€15.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARLBORO 4PPU9 hitsattava sarana ruostumatonta terästä 3-5/32 x 5/8 tuumaa
€20.71 / yksikkö