Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARCOM V000CGC9EM Paineistetut kaasupullot Dvd AD3EFD 3YLE3

MARCOM V000CGC9EM paineistetut kaasupullot DVD

Varastossa
Tuote: AD3EFD Malli: V000CGC9EMRistiviite: 3YLE3

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€424.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallisuuskoulutusohjelma
muodostuuDVD
KieliEnglanti
AihealueKemian / HAZMAT-koulutus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.95
Laivan korkeus (cm)3.51
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)26.04
HS-koodi8523295020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MARCOM K000CGC9EM Paineistettujen kaasupullojen DVD-sarja | AD3EDF 3YKW7 K000CGC9EMTurvallisuuskoulutuspaketti€591.20
MARCOM V0001129EL Puristetut kaasupullot laboratoriossa DVD | AE9AGN 6GWZ6 V0001129ELTurvallisuuskoulutusohjelma€314.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARCOM V000CGC9EM paineistetut kaasupullot DVD
€424.40 / yksikkö