Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARCOM V0001229SM Nosturin turvallisuuskoulutus Dvd | AD4FWL 41J054

MARCOM V0001229SM Crane Safety Training -DVD

Varastossa
Tuote: AD4FWL Malli: V0001229SMRistiviite: 41J054

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€230.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDVD-koulutusohjelma
Syvyys11 "
muodostuuDVD
Korkeus1"
KieliEspanjan
MateriaaliDVD
Asetukset kattavatOSHA 29 CFR 1910.179
AihealueNosturin turvallisuus
Tekniset vaatimuksetDVD-soitin
Aika:18 min.
TyyppiNeuvonta
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.36
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8523295020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarjoaa: Harjoittelutiedot

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeuseräLeveysHinta
MARCOM K0001229SM Nosturin turvallisuuskoulutus Dvd AD4FUM 41J007 K0001229SM14 "4"DVD-koulutussarja19 "€362.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARCOM V0001229SM Crane Safety Training -DVD
€230.41 / yksikkö