Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARCOM V0001129EL Puristetut kaasupullot laboratoriossa DVD | AE9AGN 6GWZ6

MARCOM V0001129EL Painekaasupullot laboratoriossa DVD

Varastossa
Tuote: AE9AGN Malli: V0001129ELRistiviite: 6GWZ6

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€314.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallisuuskoulutusohjelma
muodostuuDVD
KieliEnglanti
AihealueKemian / HAZMAT-koulutus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.36
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8523495000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MARCOM K000CGC9EM Paineistettujen kaasupullojen DVD-sarja | AD3EDF 3YKW7 K000CGC9EMTurvallisuuskoulutuspaketti€591.20
MARCOM V000CGC9EM Paineistetut kaasupullot Dvd AD3EFD 3YLE3 V000CGC9EMTurvallisuuskoulutusohjelma€424.40

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARCOM V0001129EL Painekaasupullot laboratoriossa DVD
€314.11 / yksikkö