Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARCOM V0001009ET Turvallisuussuunnittelurakenne | AE9AFW 6GWX6

MARCOM V0001009ET Turvallisuusorientaatio Rakennus-Dvd

Varastossa
Tuote: AE9AFW Malli: V0001009ETRistiviite: 6GWX6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€315.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallisuuskoulutusohjelma
muodostuuDVD
KieliEnglanti
AihealueRakennusturvallisuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.36
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8523495000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräAihealueHinta
MARCOM K0000559EM Turvaohjeet DVD-sarja | AD3EEY 3YLC9 K0000559EMTurvallisuuskoulutuspakettiYleinen turvallisuuskoulutus€504.64
MARCOM V0000559EM Turvaohjeet DVD AD3EFZ 3YLJ5 Aukioloaika:TurvallisuuskoulutusohjelmaYleinen turvallisuuskoulutus€326.46
MARCOM K0001009ET Turvasuuntaisen rakentamisen DVD-sarja | AE9AFE 6GWT6 K0001009ETTurvallisuuskoulutuspakettiRakennusturvallisuus€498.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARCOM V0001009ET Turvallisuusorientaatio Rakennus-Dvd
€315.56 / yksikkö