Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARCOM V0000749ET Tuettu rakennustelineiden rakentaminen Dvd | AE9AFX 6GWY0

MARCOM V0000749ET Tuetut rakennustelineet DVD

Varastossa
Tuote: AE9AFX Malli: V0000749ETRistiviite: 6GWY0

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€401.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallisuuskoulutusohjelma
muodostuuDVD
KieliEnglanti
AihealueRakennusturvallisuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.36
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8523495000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MARCOM K000SPS9EO - tuettu telineiden turva - DVD - sarja AE9AEB 6GWN6 K000SPS9EOVaatimustenmukaisuuskoulutuspaketti€602.63
MARCOM V000SPS9EO - tuettu telineiden turva - DVD - ohjelma AE9AER 6GWR2 V000SPS9EOVaatimustenmukaisuuskoulutusohjelma€419.12
MARCOM K0000749ET -tuki Telineet Const Dvd -sarja | AE9AFF 6GWT9 K0000749ETTurvallisuuskoulutuspaketti€656.50

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARCOM V0000749ET Tuetut rakennustelineet DVD
€401.32 / yksikkö