Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARCOM K000MHS9EM Material Handling Safety Dvd -sarja | AD3EER 3YLC3

MARCOM K000MHS9EM Materiaalinkäsittelyn turvallisuus-Dvd-sarja

Varastossa
Tuote: AD3EER Malli: K000MHS9EMRistiviite: 3YLC3

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€498.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallisuuskoulutuspaketti
muodostuuDVD
KieliEnglanti
AihealueMateriaalinkäsittelyn / nostamisen turvallisuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.47
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)36.2
HS-koodi8523295020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MARCOM V000MHS9EM Materiaalinkäsittelyn turvallisuus DVD | AD3EFW 3YLH8 V000MHS9EMTurvallisuuskoulutusohjelma€304.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARCOM K000MHS9EM Materiaalinkäsittelyn turvallisuus-Dvd-sarja
€498.23 / yksikkö