Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARCOM K0000589EM Konfliktienratkaisutoimisto Office DVD -paketti | AE9ABZ 6GWG2

MARCOM K0000589EM Konfliktinratkaisutoimiston DVD-sarja

Varastossa
Tuote: AE9ABZ Malli: K0000589EMRistiviite: 6GWG2

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€496.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallisuuskoulutuspaketti
muodostuuDVD
KieliEnglanti
AihealueTyöturvallisuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.18
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8523495000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MARCOM K0000609EM Ristiriitojen ratkaisu - Teollinen Dvd-paketti AE9ABY 6GWG1 K0000609EMTurvallisuuskoulutuspaketti€488.25
MARCOM V0000609EM Ristiriitojen ratkaisu Teollinen DVD Pgm | AE9ACX 6GWJ3 Aukioloaika:Turvallisuuskoulutusohjelma€282.70
MARCOM V0000589EM Konfliktienratkaisutoimisto Office DVD -ohjelma | AE9ACY 6GWJ4 Aukioloaika:Turvallisuuskoulutusohjelma€312.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARCOM K0000589EM Konfliktinratkaisutoimiston DVD-sarja
€496.37 / yksikkö