Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAKITA 3709 Laminaattileikkuri, 1/4 in Collet Kapasiteetti, 4.0 ampeeri Moottori 30000 rpm | AA6LXE 14G989

MAKITA 3709 laminaattileikkuri, 1/4 in holkkikapasiteetti, 4.0 ampeerin moottori 30000 XNUMX rpm

Varastossa
Tuote: AA6LXE Malli: 3709Ristiviite: 14G989
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
€190.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaminaattileikkuri
Vahvistimet @ 120V4
PohjamateriaaliaMuovi
Laakeritpallo
Holkin kapasiteetti1 / 4 "
Ei kuormitusta RPM30000
VaihtaaVaihda
Työkalun pituus7.875 "
Työkalun paino3.3 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4
Laivan korkeus (cm)15.62
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)15.32
HS-koodi8465910078
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Varustettu tehokkaalla 4.0 AMP -moottorilla, joka pystyy tuottamaan jopa 30000 r / min nopeudet tasaiselle trimmaukselle ja kevyille reititysohjelmille
    • Ohut ja kompakti muotoilu, kumitettu kahva takaa erinomaisen hallinnan ja helpon käytön
    • Telineen ja hammastangon säätönupin mekanismi tarjoaa hienon ja tarkan syvyyden säädön
    • Läpinäkyvä pohja mahdollistaa selkeän kuvan leikkausreunasta
    • Sisältää 1/4 tuuman holkin, trimmerin ohjaimen, mallin ohjaimen, suoran kärjen, jakoavaimet ja sirunohjaimen

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAKITA 3709 laminaattileikkuri, 1/4 in holkkikapasiteetti, 4.0 ampeerin moottori 30000 XNUMX rpm
€190.85 / yksikkö