MAIN FILTER INC. MF0217454 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronia, Viton-tiiviste, 25.55 tuuman korkeus | CF7QVA LPE426V03

PÄÄSUODATIN INC. MF0217454 Vaihtosuodatin, lasi, 3 mikronia, Viton -tiiviste, 25.55 tuuman korkeus

Tuote: CF7QVA Malli: MF0217454Ristiviite: LPE426V03 '
€137.15 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus1.693 "
Pohja OD3.799 "
Koko155.60
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatLasi
Suodattimen luokitus3
Suodattimen koko2103 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus25.55
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia3
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID1.693 "
Ylin OD3.799 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaava DIAGNETIIKKA LPE426V03

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPohjan tunnusPohja ODTop IDYlin ODKokoKutista paineHalkeilupaineHinta
MAIN FILTER INC. MF0006201 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronia, Viton-tiiviste, 4.05 tuuman korkeus | CF6QQL MF00062014.05 "0.874 "2.028 "-2.028 "---€48.13
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006210 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, Viton Seal, 7.63 tuuman korkeus | CF6QQT MF00062107.63 "1.898 "3.721 "-3.721 "48.03435435 PSI€83.66
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006229 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, Viton Seal, 7.99 tuuman korkeus | CF6QQX MF00062297.99 "1.347 "2.894 "-2.894 "---€62.45
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006244 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, Viton Seal, 4.05 tuuman korkeus | CF6QRF MF00062444.05 "0.874 "1.752 "-1.752 "4.87435435 PSI€52.71
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006248 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronia, Viton-tiiviste, 6.71 tuuman korkeus | CF6QRJ MF00062486.710.874 "1.752 "-1.752 "11.64-435 PSI€56.41
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006251 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, Viton Seal, 6.71 tuuman korkeus | CF6QRM MF00062516.71 "0.874 "1.752 "-1.752 "11.64435435 PSI€56.41
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006262 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 7.63 tuumaa | CF6QRV MF00062627.63 "1.898 "3.032 "-3.032 "27.07-435 PSI€82.01
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0217454 Vaihtosuodatin, lasi, 3 mikronia, Viton -tiiviste, 25.55 tuuman korkeus
€137.15 / yksikkö