LUMAPRO 5NRX9 käsivalaisin 26w 25ft. Johto | AE4XNT

LUMAPRO 5NRX9 käsilamppu 26w 25ft. Johto

Varastossa
Tuote: AE4XNT Malli: 5NRX9

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€162.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsivalaisin
Ampeeria12
VäriKeltainen
Johdon pituus25ft.
JohtotyyppiSJT
Mittari / kapellimestari16/3
KahvaKytkin ja ulostulo
Korkeus15 "
Asuminen Dia.3"
KoteloFRABS
lampun tyyppiKompakti loisteputki
Lampun watti26
Pituus15 "
LinssiPolyCarb
Lens Materialpolykarbonaatti
Magneettinen vedä30 lb
AsennusKoukku
NEC-johdonimitysSJT
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
NEMA-vastaanottimen määritykset5-15R
Virtalähde120 VAC
Vaihtolamput1PGY7
TyyppiYleinen tarkoitus
Jännite120
Watts26

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7775
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)46.23
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloAmpeeriaVärilampun tyyppiLampun wattiPituusLens MaterialNEC-johdonimitysHinta
LUMAPRO 2W048 -hehkulamppu | AC3TKJ 2W048Metalli12Mustahehkuva7516 "-SJTOW€27.30
LUMAPRO 2W243 -hehkulamppuinen käsilamppu AC3TMC 2W243Metalli12Mustahehkuva10016 "-SJT€50.32
LUMAPRO 2W244 -käsilamppu hehkulamppu 120v 75w Max AC3TMD 2W244Muovi0.6Mustahehkuva7516 "-SJT€29.20
LUMAPRO 2YKN1 -käsilamppu Led 2.5w 25ft johto AC4CEZ 2YKN1Muovi0.02HarmaaLED4.514 "polykarbonaattiSJT€81.82
LUMAPRO 2YKN2 -käsilamppu, 2.5 W, 50 jalkaa johto AC4CFA 2YKN2Muovi0.02HarmaaLED4.514 "polykarbonaattiSJT€97.28
LUMAPRO 2YKN3 -käsilamppu Led 5w 25ft johto | AC4CFB 2YKN3Muovi0.027HarmaaLED7.519 "polykarbonaattiSJT€90.21
LUMAPRO 2YKN4 -käsilamppu 5W 50ft johto | AC4CFC 2YKN4Muovi0.027HarmaaLED7.519 "polykarbonaattiSJT€107.02

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 5NRX9 käsilamppu 26w 25ft. Johto
€162.02 / yksikkö