Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 3EHK4 Miniatyyrilamppu 0.8w G4 1/2 5.1v - 10 kpl pakkaus | AC8WPH

LUMAPRO 3EHK4 pienoislamppu 0.8w G4 1/2 5.1v - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC8WPH Malli: 3EHK4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.27 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen elämä100 hr.
Base TypePienikokoinen bajonetti (BA9)
Nykyinen piirretty150mA
Alkuperäinen lumenia8
Lampun muotoG4 1 / 2
lampun tyyppiMiniatyyri-G
Valon väriPoista valinta
Maks. Kokonaispituus1.06 "
Lampun kokoG
Ensisijainen sovellusKäsi lyhty
Kaupan numero503
Jännite5.1
Watts0.8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8539293060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBase TypeMaks. KokonaispituusEnsisijainen sovellusKaupan numeroWattsPkg. MääräHinta
LUMAPRO 2FMF9 pienoislamppu 502 0.765w G4 1/2 5.1v - 10 kpl pakkaus | AB9VNP 2FMF9Pieniruuvi (E10)1.07 "Lyhty5020.0810€10.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 3EHK4 pienoislamppu 0.8w G4 1/2 5.1v - 10 kpl pakkaus
€12.27 /pakkaus