Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FNY8 -lamppu Lm2024cs 0.72w T6 24v | AB9VZZ

LUMAPRO 2FNY8 miniatyyri led-polttimo Lm2024cs 0.72w T6 24v

Varastossa
Tuote: AB9VZZ Malli: 2FNY8

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen kaksinapainen LED-lamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä100,000 hr.
Keskimääräinen elämä100,000 hr.
Base TypeKyntteliruuvi (E12)
Lampun halkaisija3 / 4 "
PolttimopesäLasi
Nykyinen piirretty0.03mA
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Lampun halkaisija0.75 "
Lampun muotoT6
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Valon värisininen
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
KorvaaBulb 3S6/24V, 6S6/24V, 509K
Kaupan numeroLM2024CS
Jännite24
Watts0.7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8539490080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValon väriHinta
LUMAPRO 2FNY7 -lamppu Lm2024cs 0.72w T6 24v | AB9VZY 2FNY7Keltainen€19.10
LUMAPRO 2FNY9 -lamppu Lm2024cs 0.72w T6 24v | AB9WAA 2FNY9Vihreä€30.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FNY8 miniatyyri led-polttimo Lm2024cs 0.72w T6 24v
€28.19 / yksikkö