LUMAPRO

LumaPro, WW Graingerin tuotemerkki, on johtava korkealaatuisten valaistusratkaisujen toimittaja sekä kaupallisiin että teollisiin sovelluksiin. Sen pääkonttori sijaitsee Lake Forestissa, Illinoisissa, Yhdysvalloissa. Lue lisää

Suodattaa

Valaistus

Ajoneuvokanta ja ajoneuvojen huolto

Sähkö-

Pneumatiikka

Lab tarvikkeet

LVI ja jäähdytys

Kiinnittimet

Valaistus Suodattaa

SisävalaisimetKatso kaikki

  • Channel Strip -loistelamput

    UL-luettelossa olevat valaisimet, joissa on 1/2-loistelamput ja joiden enimmäistehonkulutus on 59 W.

  • Koristeelliset kalusteet

    Arkkitehtoniset fluoresoivat kalusteet, kylpyammeet ja matalaprofiiliset kalusteet tarjoavat välkkymättömän toiminnan häiritsemättä muita elektronisia laitteita. Saatavana pinta-, uppo-, seinä- (alas- ja ylöspäin -valot) ja ripustettuina asennusvaihtoehtoina

  • Loisteputkivalaisinten lisävarusteet

    Sisältää ketjun ripustussarjat ja vaihtolinssit. Käytetään kellastuneiden / säröillä olevien linssien korvaamiseen höyrytiivisissä kalusteissa valon kirkkauden palauttamiseksi. Joissakin malleissa on polykarbonaattilinssit, jotka suojaavat haitalliselta UV -säteilyltä

  • High Bayn loisteputkivalaisimet

    Tarjoa tasaista, kirkasta valoa avoimista ristikoista tai korkeista katoista alla oleville lattioille ja työtasoille. Asennetaan korkeuksiin valaisemaan tehtaita, varastoja, kuntosaleja, kauppoja ja hallit. Kestää ympäristön lämpötiloja 0-104 astetta F.

  • Low Bayn loisteputkivalaisimet
  • Jälkiasennussarjat
  • Kaapin kalusteiden alla

    Käytetään lääketieteellisissä laboratorioissa, toimistoissa, tehtaissa tai työpajoissa. Valaise työpöytiä, työtasoja ja vastaavia alueita, joissa on vain vähän valoa. Saatavana langallisina, yhdistävinä vaihtovelkakirjoina ja lisävarusteina

Ulkoalueiden kalusteetKatso kaikki

  • valonheittimet

    Käytetään rakennusten ulkotilojen, urheilukenttien, puistojen ja telakoiden valaisemiseen. Painevalettu alumiinirakenne pronssipinnoitteella takaa erinomaisen sähkönjohtavuuden ja korroosionkestävyyden. Voidaan asentaa kattoon, seiniin, pylväisiin tai maahan

  • Induktio

    Suunniteltu valaisemaan ostosalueita, huoltoasemia ja toimistokomplekseja. Erikoislinssit, jotka on valmistettu polykarbonaatista / prismapolykarbonaatista / alumiinista / borosilikaattilasista optisen kirkkauden ja suojan estämiseksi haitallisilta UV -säteilyiltä. Tarjolla pronssista polyesterijauhemaalia ja valkoisia viimeistelyvaihtoehtoja

  • Maisemavalaistus

    Ihanteellinen julkisten maisemien tai yksityisten puutarhojen valaistukseen yöllisen estetiikan, turvallisuuden, virkistyksen sekä urheilu- ja sosiaalisten tapahtumien parantamiseksi. Ominaisuudet: halogeeni- / hehkulamput, joiden teho on 35 - 150 wattia. Saatavana bullet- ja mini -bullet -versioina

  • Maisemavalaistustarvikkeet
  • Liiketunnistimen kalusteet ja sarjat

    Tarjoa mukautettavaa, laajaa valaistusta autotallien, rakennusten ja sisäänkäyntien ympärillä. Seinään kiinnitetyissä kalusteissa on liiketunnistimet, joissa on automaattinen käynnistysmahdollisuus, jotka valaisevat välittömästi, kun joku kulkee alueen läpi

  • Turva- / aluevalaisimet

    Ihanteellinen korkeissa sovelluksissa; asennettu pimeille kävelytieille tai oviaukkojen yli varkauksien tai ilkivallan estämiseksi. Integroitu lasi- / akryylilinsseihin erinomaisen optisen kirkkauden ja naarmuuntumisen estämiseksi. Toimii 120 ja 277 V välillä

  • Seinäpakkaukset ja seinäkiinnikkeet

    Tarjoa puhdasta, kirkasta valoa ja saavuta täysi kirkkaus heti. Tuottaa mahdollisimman vähän lämpöä ja kestää kosteutta ja lämpötilan muutoksia. Käytetään perinteisten valaistusseinäpakkausten korvaamiseen rakennuksissa ja mahdollistavat seinäasennuksen asennuksen helpottamiseksi

ValaisimetKatso kaikki

KuristimetKatso kaikki

Tehtävän valotKatso kaikki

HätävalaistusKatso kaikki

  • Hätävalaistuksen paristot

    Lumapron hätävalojen kanssa käytettävät vaihtosuljetut lyijyhappo / nikkeli-kadmiumakut, joissa on AMP / uros-Faston-liitinliittimet. Saatavana 300, 650, 4500 ja 12000 mAh kapasiteetilla

  • Hätävalaisimet

    Seinä- / kattoon asennettavat turvavalot, joissa on 2 säädettävää hehkulamppua (5.4 W) ja jotka toimivat lyijy-kalsiumakkuilla

  • Hätävalaistuksen lampunpäät
  • Poistu merkki- ja valoyhdistelmistä

    Hehku- / LED-lampuilla valaistut 1- / 2-puoliset poistumerkit sairaaloissa, yliopistoissa ja muissa kaupallisissa tiloissa. Saatavana punaisena ja vihreänä kirjainväreinä

12

Tietoja LUMAPRO:sta

LumaPro-luettelo sisältää polttimot, LEDit, HID:t, työvalot, taskulamput, kondensaattorit, CFL-liitäntälaitteet, liiketunnistimet ja loistelamput. Yritys tarjoaa myös yksi- ja kaksipuolisia uloskäyntikylttejä sairaaloihin, yliopistoihin tai virkistystiloihin. Tuotemerkin lamput ovat yhteensopivia monenlaisten akkujen kanssa, kuten litiumrautafosfaatti, lyijy-kalsium ja nikkeli-kadmium. LumaPro elektroninen / magneettinen CFL-liitäntälaitteet Ne on suunniteltu ohjaamaan virtalähteestä valoihin virtaavaa virtaa, ja ne voivat käynnistyä jopa -4 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa. Nämä on varustettu 1 / 2 / 3 lampuilla, joiden teho on 10 - 104 W.

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

LumaPron osanumerot viittaavat erilaisiin Appleton Electric-, GE Lighting-, WF Harris Lighting- ja Hubbell-tuotteisiin. Joten jos etsit LumaPro-valaisinta, joka on joko vanhentunut tai loppunut varastosta, meillä on todennäköisesti vastaava tuote saatavilla.

Lähetys

LumaPro-valaistustuotteet soveltuvat kuriiri- ja lentorahtiin. Ne vaativat yksinkertaisen pakkauksen.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka kauan halogeenivalonheitin kestää?

Halogeenilamppujen käyttöikä on 2000 tuntia, mikä on kaksi kertaa pidempi kuin hehkulamppujen.

Mihin LumaPro-valonheittimiä käytetään?

Nämä yleiskiinnitteiset valonheittimet parantavat näkyvyyttä suurille alueille, kuten urheilukentille, puistoihin, rakennusten ulkotiloihin ja teollisuuspihoille, lähettämällä kirkasta, voimakasta valoa. Ne luovuttavat hyvin vähän lämpöä ja kestävät lämpötilan ja kosteuden vaihteluita.

Mitä ovat LumaPro Instant Start -elektroniset fluoresoivat liitäntälaitteet?

Niitä käytetään loisteputkivalaisimissa varastoissa tai tiloissa, joissa valot jätetään päälle pitkäksi aikaa. Nämä liitäntälaitteet tuottavat paljon jännitettä, kun ne kytketään päälle ensimmäistä kertaa, joten niitä ei tule käyttää läsnäolotunnistimien tai muiden valaistussäätimien kanssa, jotka kytkevät valot päälle/pois säännöllisesti.

Miksi LED-valonheittimet ovat puolivalaistuja, vaikka ne olisivat sammutettuina?

LED-ohjaimen jännitehäviö on pieni, joten LED palaa edelleen himmeästi, kun se on sammutettu.

Yksinomaiset tuotemerkit