LUMAPRO 1XUK5 Hid Ballast -sarja metallihalogenidi 750w | AB4GHW

LUMAPRO 1XUK5 Piilotettu painolastisarja metallihalogenidi 750w

Varastossa
Tuote: AB4GHW Malli: 1XUK5

Hanki se huhtikuu 30, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€435.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHID-painolastisarja
ANSI-koodiM149
Liitäntälaite perheHID magneettinen
LiitäntälaitePulssikäynnistys
Korkeus4.25 "
Hz60
Tulojännite120/208/240/277/480
Syöttö watteina802
EristysluokkaH
lampun tyyppiHalidi metalli
Lampun watti750
Pituus4.75 "
Min. Aloituslämpötila.-20-astetta F
Lamppujen määrä1
Käyntivahvistimet @ 120 V7.6
Käyntivahvistimet @ 208 V4.4
Käyntivahvistimet @ 240 V3.5
Käyntivahvistimet @ 277 V3
Käyntivahvistimet @ 480 V1.7
LämpösuojausEi
Leveys3 1 / 10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.46
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8504100000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusANSI-koodiLiitäntälaiteMin. Aloituslämpötila.LeveysKorkeusTulojänniteSyöttö watteinaHinta
LUMAPRO 1XUD6 Hid Ballast -sarja metallihalogenidi 70w | AB4GGR 1XUD63 15 / 16 "M98Pulssikäynnistys-20-astetta F2 4 / 5 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 27785€162.75
LUMAPRO 1XUD7 Hid Ballast -sarja metallihalogenidi 100w | AB4GGT 1XUD73 15 / 16 "M90Pulssikäynnistys-20-astetta F2 4 / 5 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 277120€36.30
LUMAPRO 1XUD8 Hid Ballast -sarja metallihalogenidi 150 / 175w | AB4GGU 1XUD83 15 / 16 "M57Koettimen käynnistys-20-astetta F2 4 / 5 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 277207€122.26
LUMAPRO 1XUD9 Hid Ballast -sarja metallihalogenidi 175w AB4GGV 1XUD93 15 / 16 "M57Koettimen käynnistys-20-astetta F3 7 / 10 "2 13 / 16 "120/208/240/277/480205€161.45
LUMAPRO 1XUE1 Hid Ballast -sarja metallihalogenidi 250w | AB4GGW 1XUE14.75 "M58Koettimen käynnistys-20-astetta F3 1 / 10 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277295€45.11
LUMAPRO 1XUE2 Hid Ballast -sarja metallihalogenidi 250w | AB4GGX 1XUE24.75 "M58Koettimen käynnistys-20-astetta F3 1 / 10 "4.25 "120/208/240/277/480289€183.62
LUMAPRO 1XUE3 Hid Ballast -sarja metallihalogenidi 400w | AB4GGY 1XUE34.75 "M59Koettimen käynnistys-20-astetta F3 1 / 10 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277458€56.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 1XUK5 Piilotettu painolastisarja metallihalogenidi 750w
€435.55 / yksikkö