Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

LUMAPRO 10C905 LED -työpöydän suurennuslamppu | AA2BMF

LUMAPRO 10C905 Led pöytäsuurennuslamppu

Tuotenumero: AA2BMF Malli: 10C905
Varastossa

Hanki se tiistai, huhtikuu 29

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€57.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöydän suurennuslasin valo
Käden pituus12 2 / 3 "
VäriMusta
Johdon johtaja2
Johdon pituus5ft.
diopterin3
Mukana lamppuKyllä
lampun tyyppiLED
Linssin halkaisija3"
Suurennos1.75
Kokonaispituus13.75 "
Tyyppi1-15P
Watts2.4W

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0575
Laivan korkeus (cm)28.19
Laivan pituus (cm)34.93
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi9013802000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 10C905 on ehdotettu 11W401: n korvaaminen
    • Ominaisuudet: Hanhen kaula

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäden pituusVäriJohdon pituusdiopterineräKokonaispituusTyyppiWattsHinta
LUMAPRO 32PE49 Suurennusvalo Led 6 Jalkaa Valkoinen 2.25 | AG2YMV 32PE4916 "Valkoinen6ft.5Suurennuslasin Light32 "LED7.6€188.92
LUMAPRO 32PE54 suurennuslasivalo 5 tuumaa Led 6 jalkaa valkoinen 1.75 | AG2YNA 32PE5416 "Valkoinen6ft.3Suurennuslasin Light32 "LED9.4€185.92
LUMAPRO 32PE55 suurennuslasi 5 tuuman LED 6 jalkaa valkoinen 2.25 | AH3KUC 32PE5516 "Valkoinen6ft.5Pyöreä suurennuslasi32 "Suurennuslasin Light9.4€167.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 10C905 Led pöytäsuurennuslamppu
€57.55 / yksikkö