Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVEJOY D-4 U -nivelsaappaat, 2 kpl pakkaus | AB8WMZ 2A764 / 49977

LOVEJOY D-4 U Joint Boot, 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB8WMZ Malli: D-4Ristiviite: 2A764 / 49977

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.26 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNivelsaapas
KäynnistystyyppiYlempi
ToimintoVarmistaa oikean voitelun ja pidentää nivelten käyttöikää jopa viisi kertaa
VoiteluEi sisälly

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8483908040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Boot Dia sisällä. (Tuumaa) (3/4)
    • Boot ulkopuolella Dia. (Tuumaa) (1-11 / 32)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäynnistystyyppiPkg. MääräHinta
LOVEJOY D-3 U-nivelsaappaat, 2 kpl pakkaus | AB2CHF 1L750 / 49976 D-3Ylempi2€118.49
LOVEJOY D-5 U-nivelsaappaat, 2 kpl pakkaus | AB2CHG 1L751 / 49978 D-5Ylempi2€134.95
LOVEJOY D-7 U -nivelsaappaat, 2 kpl pakkaus | AB2CHH 1L752 / 49980 D-7Ylempi2€152.05
LOVEJOY D-11 U -nivelsaappaat, 2 kpl pakkaus | AB2CHJ 1L753 / 49983 D-11Laske2€580.94
LOVEJOY D-12 U -nivelsaappaat, 2 kokoa, 2 kpl pakkaus | AB8WMY 2A756 / 49984 D-12Laske2€462.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY D-4 U Joint Boot, 2 kpl pakkaus
€26.26 /pakkaus