Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVEJOY ADB4 1/4x3/8 kytkentäkaksoispalkki, 1/4 x 3/8 reikä | AA9FVB 1CYD3 / 76839

LOVEJOY ADB4 1 / 4x3 / 8 -kytkin kaksoispalkki, 1/4 x 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9FVB Model: ADB4 1/4x3/8Ristiviite: 1CYD3 / 76839

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€115.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkeenohjauksen kytkentä
Aksiaalinen suuntausvirhe+/- 0.010 "
Bore A1 / 4 "x 3 / 8"
Poraus B1 / 4 "x 3 / 8"
Pora Dia.1/4 x 3/8 "
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
Kytkimen kokoADB4
Kytkimen tyyppiKaksoispalkkikytkin
Suorittaa loppuuneloksoitu
Napa Dia.0.752 "
NapamateriaaliAlumiini
kiilauraIlman avainta
Pituus reiän läpi6.5mm
MateriaaliAlumiini
Maks. Kulmapoikkeama7 astetta
Maks. Aksiaalinen vääristymä (tuumaa)+/-. 010
Maks. Bore10mm
Maks. Bore10.00 mm
Maks. Käyttölämpötila200 astetta F
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.01
Maks. Kierrosluku10,000
Max. Nopeus10,000 rpm
Maks. Lämpötila Alue (F)200
Pienin Bore6mm
Nimellinen vääntömomentti12 tuumaa-paunaa.
Dia ulkopuolella.0.752 "
Kokonaispituus26.5mm
Rinnakkainen kohdistusvirhe0.01 "
Ruuvin kokoM2.5
RuuvityyppiKiinnitysruuvi
KokoADB4
TyyliTuplapalkki
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Vääntömomentti12 in. Lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi8483908040
AlkuperämaaHU

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY ADB4 1 / 4x3 / 8 -kytkin kaksoispalkki, 1/4 x 3/8 tuumaa
€115.25 / yksikkö