Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVEJOY 68514476599 SS-tyyppinen napa SS190, 35 mm reikäkoko, 10 x 3.3 mm kiilaura | AJ2XAA

LOVEJOY 68514476599 SS-tyyppinen napa SS190, reikäkoko 35 mm, kiilaura 10 x 3.3 mm

Varastossa
Tuote: AJ2XAA Malli: 68514476599

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,230.22 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSS-tyyppinen napa
Reikäkoko35mm
Sylinterin tyyppiValmis reikä
VäriMetallinen
Kytkimen kokoSS190
Kytkimen tyyppiSS
Mitat G25.4mm
kiilauraKeywayn kanssa
Keywayn syvyys10 mm x 3.3 mm
Kiilauran koko10 mm x 3.3 mm
Kiilauran leveys10 mm x 3.3 mm
Pituus reiän läpi49.28mm
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Bore56.26mm
Pienin Bore19mm
Dia ulkopuolella.114.3mm
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.4515
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoReikäkokoKiilauran kokoPituus reiän läpiDia ulkopuolella.MateriaaliKytkimen tyyppiMaks. BoreHinta
LOVEJOY 68514476581 SS-tyyppinen napa SS095, 18 mm reikäkoko, 6 x 2.8 mm kiilaura | AN9BGK 76581 68514476581SS09518mm6 mm x 2.8 mm25.4mm53.59mmRuostumaton teräsSS28mm€192.47
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514476599 SS-tyyppinen napa SS190, reikäkoko 35 mm, kiilaura 10 x 3.3 mm
€1,230.22 / yksikkö