LOVEJOY 68514476581 SS-tyyppinen napa SS095, 18 mm reikäkoko, 6 x 2.8 mm kiilaura | AN9BGK 76581

LOVEJOY 68514476581 SS-tyyppinen napa SS095, reikäkoko 18 mm, kiilaura 6 x 2.8 mm

Tuote: AN9BGK Malli: 68514476581Ristiviite: 76581
€192.47 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSS-tyyppinen napa
Reikäkoko18mm
Sylinterin tyyppiValmis reikä
VäriMetallinen
Kytkimen kokoSS095
Kytkimen tyyppiSS
Mitat G13.2mm
kiilauraKeywayn kanssa
Keywayn syvyys6 mm x 2.8 mm
Kiilauran koko6 mm x 2.8 mm
Kiilauran leveys6 mm x 2.8 mm
Pituus reiän läpi25.4mm
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Bore28mm
Pienin Bore11mm
Dia ulkopuolella.53.59mm
Mittausjärjestelmämetrinen

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valmistettu ruostumattomasta teräksestä kestämään likaa, hiekkaa, rasvaa, öljyä ja kosteutta; ihanteellinen sähkömoottoreihin ja polttomoottoreihin
    • Siirtää iskun ja epäsäännön akselilta kytkentäkokoonpanon keskiosaan akselin kulumisen minimoimiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoReikäkokoKiilauran kokoPituus reiän läpiDia ulkopuolella.MateriaaliKytkimen tyyppiMaks. BoreHinta
LOVEJOY 68514476599 SS-tyyppinen napa SS190, 35 mm reikäkoko, 10 x 3.3 mm kiilaura | AJ2XAA 68514476599SS19035mm10 mm x 3.3 mm49.28mm114.3mmRuostumaton teräsSS56.26mm€1,230.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514476581 SS-tyyppinen napa SS095, reikäkoko 18 mm, kiilaura 6 x 2.8 mm
€192.47 / yksikkö