LOVEJOY 68514472543 Leukakytkimen napa, koko CJ14/16, reikäkoko 0.50 tuumaa, kiilauralla, alumiinia | AN9BDN 72543 / CJ 24A HUB PM 20MM KW

LOVEJOY 68514472543 Leuan kytkimen napa, koko CJ14/16, reiän koko 0.50 tuumaa, kiilauralla, alumiinia

Tuote: AN9BDN Malli: 68514472543Ristiviite: 72543 / CJ 24A HUB PM 20MM KW
€47.61 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCJ-sarjan napa
Kulmapoikkeama0.04 "
Reikäkoko20mm
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
VäriMetallinen
Kytkimen kokoCJ24
Kytkimen tyyppiCJ
Mitat G17.78mm
Ulottuvuus HD39.88mm
Koko U23.88mm
Etäisyys hämähäkin ja napapinnan välillä (ulottuvuus CL)2.03mm
NapamateriaaliJauhemetalli
Navan tyyliA
kiilauraKeywayn kanssa
Keywayn syvyys6 mm x 2.8 mm
Kiilauran koko6 mm x 2.8 mm
Kiilauran leveys6 mm x 2.8 mm
Pituus reiän läpi29.97mm
MateriaaliJauhemetalli
Max. Kulmasiirto (Δ Ka), n = 1500 [1/min]0.9 astetta
Max. Aksiaalinen siirtymä (Δ Ka)0.055 "
Maks. Bore24mm
Maks. Käyttölämpötila-50 astetta 248 asteeseen. F
Max. Säteittäinen siirtymä (Δ Kr)0.009 "
Max. Nopeus10600 rpm
Max. vääntömomentti70 Nm
Pienin Bore12mm
Nimellinen vääntömomentti (92 Shore A -hämähäkin kanssa)35 Nm
Normaali lämpötila-alue (80 Shore A, 92 Shore A ja 95/98 Shore A hämähäkkeillä)-40 astetta 212 asteeseen. F
Dia ulkopuolella.55.88mm
Kytkimen kokonaispituus77.98mm
Ruuvikierteen halk.# 10-24
Ruuvin kierre tuumaa kohti# 10-24
Aseta ruuvityylinen kytkimen sijaintikoko (mitta SL)9.91mm
Aseta ruuvityyppinen kytkimen koko (mitta T)10-24
Hämähäkin sisähalkaisija27mm
Hämähäkin ulkohalkaisija55mm
Hämähäkin paksuus (mitta W)14mm
TyyliKyllästynyt
Mittausjärjestelmämetrinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoReikäkokoKiilauran kokoNavan tyyliDia ulkopuolella.Kytkimen kokonaispituusNapamateriaaliKytkimen tyyppiHinta
LOVEJOY 68514472006 Leukakytkimen napa, CJ 38 Kytkimen koko, 35 mm Kiilaura | AJ2XBV 68514472006CJ3835mm10 mm x 3.3 mmA80mm114.05mm-CJ€89.63
LOVEJOY 68514472002 CJ 38A napa, 25mm kiilaura | AJ2XMY 68514472002-25mm8 mm x 3.3 mmA80mm114.05mm-CJ€83.33
LOVEJOY 68514472007 Leukakytkimen napa, CJ 38 Kytkimen koko, 38 mm Kiilaura SS180 | AJ2XNG 68514472007CJ3838mm10 mm x 3.3 mmA80mm114.05mm-CJ€95.28
LOVEJOY 68514472533 Leukakytkimen napa, Kiilauralla, Reiän koko 14 mm, Metallijauhetta | AM2XKK 72533 / CJ19AX14MM HUB 72533 68514472533CJ1914mm5 mm x 2.3 mmA39.88mm66.04mm-CJ€30.21
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514472004 Leukakytkimen napa, Kiilauralla, Porauskoko 30 mm, Metallijauhettu | AM3JZM 72004 / CJ 38A HUB PM 30MM KW 68514472004CJ3830mm8 mm x 3.3 mmA80mm114.05mm-CJ€83.33
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514472538 Leukakytkimen napa, CJ 24 Kytkinkoko, 14 mm Kiilaura | AM9JMP 72538 / 72538 CJ 24A HUB PM 14MM KW LEUKAN KYTKIN 68514472538CJ2414mm5 mm x 2.3 mmA55.88mm77.98mm-CJ€47.61
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514472542 Leukakytkimen napa, Kiilauralla, Porauskoko 19 mm, Teräs | AN2DLM 72542 / 68514472542 CJX19MM 68514472542CJ2419mm6 mm x 2.8 mmA55.88mm77.98mm-CJ€43.76
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514472543 Leuan kytkimen napa, koko CJ14/16, reiän koko 0.50 tuumaa, kiilauralla, alumiinia
€47.61 / yksikkö