Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVEJOY 68514470026 SS-tyyppinen napa SS110, 1-3/8 tuuman reikäkoko, 5/16 x 5/32 tuuman kiilaura | AC9UHC 70026

LOVEJOY 68514470026 SS-tyyppinen napa SS110, 1-3/8 tuuman reikäkoko, 5/16 x 5/32 tuuman kiilaura

Varastossa
Tuote: AC9UHC Malli: 68514470026Ristiviite: 70026

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€361.46 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSS-tyyppinen napa
Reikäkoko1 3 / 8 "
Sylinterin tyyppiValmis reikä
VäriMetallinen
Kytkimen kokoSS110
Kytkimen tyyppiSS
Mitat G0.88 "
Navan pituus2.63 "
kiilauraKeywayn kanssa
Keywayn syvyys5 / 16 "x 5 / 32"
Kiilauran koko5 / 16 "x 5 / 32"
Kiilauran leveys5 / 16 "x 5 / 32"
Pituus reiän läpi1.75 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Bore1.875 "
Pienin Bore0.625 "
Dia ulkopuolella.3.32 "
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Kierre3 / 8-16
Kieli Dia.3 / 8 "-16
Kierteet tuumaa kohti3 / 8 "-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.755
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8483908040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoReikäkokoKiilauran kokoPituus reiän läpiDia ulkopuolella.MateriaaliNavan pituusKytkimen tyyppiHinta
LOVEJOY 68514470007 SS-tyyppinen napa SS075, 1/2 tuuman reikäkoko, 1/8 x 1/16 tuuman kiilaura | AC9UFY 70007 68514470007SS0751 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "1.36 "Ruostumaton teräs1.32 "SS€131.95
LOVEJOY 68514470008 SS-tyyppinen napa SS075, 5/8 tuuman reikäkoko, 3/16 x 3/32 tuuman kiilaura | AC9UFZ 70008 68514470008SS0755 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"0.82 "1.36 "Ruostumaton teräs1.32 "SS€131.95
LOVEJOY 68514470009 SS-tyyppinen napa SS075, 3/4 tuuman reikäkoko, 3/16 x 3/32 tuuman kiilaura | AC9UGA 70009 68514470009SS0753 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"0.82 "1.36 "Ruostumaton teräs1.32 "SS€131.95
LOVEJOY 68514470011 SS-tyyppinen napa SS095, 1/2 tuuman reikäkoko, 1/8 x 1/16 tuuman kiilaura | AC9UGB 70011 68514470011SS0951 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "1.36 "Ruostumaton teräs1.34 "SS€163.67
LOVEJOY 68514470012 SS-tyyppinen napa SS095, 5/8 tuuman reikäkoko, 3/16 x 3/32 tuuman kiilaura | AC9UGC 70012 68514470012SS0955 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1"2.11 "Ruostumaton teräs1.52 "SS€163.67
LOVEJOY 68514470013 SS-tyyppinen napa SS095, 3/4 tuuman reikäkoko, 3/16 x 3/32 tuuman kiilaura | AC9UGT 70013 68514470013SS0953 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1"2.11 "Ruostumaton teräs1.52 "SS€163.67
LOVEJOY 68514470014 SS-tyyppinen napa SS095, 7/8 tuuman reikäkoko, 3/16 x 3/32 tuuman kiilaura | AC9UGU 70014 68514470014SS0957 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1"2.54 "Ruostumaton teräs1.52 "SS€163.67

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514470026 SS-tyyppinen napa SS110, 1-3/8 tuuman reikäkoko, 5/16 x 5/32 tuuman kiilaura
€361.46 / yksikkö