LOVEJOY 68514470023 SS-tyyppinen napa SS110, 1 tuuman reikäkoko, 1/4 x 1/8 kiilaura | AL4PMG 70023

LOVEJOY 68514470023 SS-tyyppinen napa SS110, 1 tuuman reikä, 1/4 x 1/8 kiilaura

Tuote: AL4PMG Malli: 68514470023Ristiviite: 70023
€271.84 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSS-tyyppinen napa
Reikäkoko1"
Sylinterin tyyppiValmis reikä
VäriMetallinen
Kytkimen kokoSS110
Kytkimen tyyppiSS
Mitat G0.88 "
Navan pituus2.56 "
kiilauraKeywayn kanssa
Keywayn syvyys1 / 4 "x 1 / 8"
Kiilauran koko1 / 4 "x 1 / 8"
Kiilauran leveys1 / 4 "x 1 / 8"
Pituus reiän läpi1.68 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Bore1.625 "
Pienin Bore0.625 "
Dia ulkopuolella.3.32 "
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Kierre5 / 16-18
Kieli Dia.5 / 16 "-18
Kierteet tuumaa kohti5 / 16 "-18

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoReikäkokoKiilauran kokoPituus reiän läpiDia ulkopuolella.MateriaaliNavan pituusKytkimen tyyppiHinta
LOVEJOY 68514470007 SS-tyyppinen napa SS075, 1/2 tuuman reikäkoko, 1/8 x 1/16 tuuman kiilaura | AC9UFY 70007 68514470007SS0751 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "1.36 "Ruostumaton teräs1.32 "SS€131.95
LOVEJOY 68514470008 SS-tyyppinen napa SS075, 5/8 tuuman reikäkoko, 3/16 x 3/32 tuuman kiilaura | AC9UFZ 70008 68514470008SS0755 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"0.82 "1.36 "Ruostumaton teräs1.32 "SS€131.95
LOVEJOY 68514470009 SS-tyyppinen napa SS075, 3/4 tuuman reikäkoko, 3/16 x 3/32 tuuman kiilaura | AC9UGA 70009 68514470009SS0753 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"0.82 "1.36 "Ruostumaton teräs1.32 "SS€131.95
LOVEJOY 68514470011 SS-tyyppinen napa SS095, 1/2 tuuman reikäkoko, 1/8 x 1/16 tuuman kiilaura | AC9UGB 70011 68514470011SS0951 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "1.36 "Ruostumaton teräs1.34 "SS€163.67
LOVEJOY 68514470012 SS-tyyppinen napa SS095, 5/8 tuuman reikäkoko, 3/16 x 3/32 tuuman kiilaura | AC9UGC 70012 68514470012SS0955 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1"2.11 "Ruostumaton teräs1.52 "SS€163.67
LOVEJOY 68514470013 SS-tyyppinen napa SS095, 3/4 tuuman reikäkoko, 3/16 x 3/32 tuuman kiilaura | AC9UGT 70013 68514470013SS0953 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1"2.11 "Ruostumaton teräs1.52 "SS€163.67
LOVEJOY 68514470014 SS-tyyppinen napa SS095, 7/8 tuuman reikäkoko, 3/16 x 3/32 tuuman kiilaura | AC9UGU 70014 68514470014SS0957 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1"2.54 "Ruostumaton teräs1.52 "SS€163.67

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514470023 SS-tyyppinen napa SS110, 1 tuuman reikä, 1/4 x 1/8 kiilaura
€271.84 / yksikkö