LOVEJOY 68514470001 SS-tyyppinen napa SS075, 1/4 tuuman reikäkoko, ilman kiilauraa ja säätöruuvin reikää | AL4PME 70001

LOVEJOY 68514470001 SS-tyyppinen napa SS075, 1/4 tuuman reikäkoko, ilman kiilauraa ja säätöruuvin reikää

Tuote: AL4PME Malli: 68514470001Ristiviite: 70001
€51.58 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSS-tyyppinen napa
Reikäkoko1 / 4 "
Sylinterin tyyppiKarkea kantaporaus
VäriMetallinen
Kytkimen kokoSS075
Kytkimen tyyppiSS
Mitat G0.5 "
Navan pituus1.32 "
kiilauraIlman avainta
Pituus reiän läpi0.82 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Bore0.875 "
Pienin Bore0.25 "
Dia ulkopuolella.1.36 "
Mittausjärjestelmäkeisarillinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoReikäkokoPituus reiän läpiMaks. BoreNavan pituusDia ulkopuolella.MateriaaliKytkimen tyyppiHinta
LOVEJOY 68514470004 SS-tyyppinen napa SS110, 5/8 tuuman reikäkoko, ilman kiilauraa ja säätöruuvin reikää | AJ2XMW 68514470004SS1105 / 8 "1.68 "1.625 "2.56 "3.32 "Ruostumaton teräsSS€180.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514470001 SS-tyyppinen napa SS075, 1/4 tuuman reikäkoko, ilman kiilauraa ja säätöruuvin reikää
€51.58 / yksikkö