LOVEJOY 68514465645 Leukakytkimen napa, Kiilauralla, Reiän koko 1.5 tuumaa, valurauta | AM2QDV 65645 / CJ 55A X 1-1/2

LOVEJOY 68514465645 Leukakytkimen napa, Kiilauralla, Reiän koko 1.5 tuumaa, Valurauta

Tuote: AM2QDV Malli: 68514465645Ristiviite: 65645 / CJ 55A X 1-1 / 2
€259.56 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCJ-sarjan napa
Kulmapoikkeama0.09 "
Reikäkoko1 1 / 2 "
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
VäriHarmaa
Kytkimen kokoCJ55
Kytkimen tyyppiCJ
Mitat G1.18 "
Ulottuvuus HD3.86 "
Koko U2.05 "
Etäisyys hämähäkin ja napapinnan välillä (ulottuvuus CL)0.16 "
NapamateriaaliValurauta
Navan tyyliA
kiilauraKeywayn kanssa
Keywayn syvyys3 / 8 "x 3 / 16"
Kiilauran koko3 / 8 "x 3 / 16"
Kiilauran leveys3 / 8 "x 3 / 16"
Pituus reiän läpi2.56 "
MateriaaliValurauta
Max. Kulmasiirto (Δ Ka), n = 1500 [1/min]1.1 astetta
Max. Aksiaalinen siirtymä (Δ Ka)0.87 "
Maks. Bore2.17 "
Maks. Käyttölämpötila-50 astetta 248 asteeseen. F
Max. Säteittäinen siirtymä (Δ Kr)0.014 "
Max. Nopeus4750 rpm
Max. vääntömomentti7250 tuumaa-paunaa.
Pienin Bore0.47 "
Nimellinen vääntömomentti (92 Shore A -hämähäkin kanssa)3625 tuumaa-paunaa.
Normaali lämpötila-alue (80 Shore A, 92 Shore A ja 95/98 Shore A hämähäkkeillä)-40 astetta 212 asteeseen. F
Dia ulkopuolella.4.72 "
Kytkimen kokonaispituus6.3 "
Ruuvikierteen halk.3 / 8 "-16
Ruuvin kierre tuumaa kohti3 / 8 "-16
Aseta ruuvityylinen kytkimen sijaintikoko (mitta SL)0.79 "
Aseta ruuvityyppinen kytkimen koko (mitta T)3 / 8-16
Hämähäkin sisähalkaisija2.36 "
Hämähäkin ulkohalkaisija4.72 "
Hämähäkin paksuus (mitta W)0.87 "
TyyliKyllästynyt
Mittausjärjestelmäkeisarillinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoReikäkokoKiilauran kokoNavan tyyliDia ulkopuolella.Kytkimen kokonaispituusNapamateriaaliKytkimen tyyppiHinta
LOVEJOY 68514465858 Leukakytkimen napa, CJ 42 koko, 1-1/8 tuuman reikäkoko, 1/4 x 1/8 tuuman kiilaura | AJ2XNM 68514465858CJ421 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"A3.74 "4.96 "-CJ€174.61
LOVEJOY 68514465835 Leukakytkimen napa, CJ 75 koko, 2-1/8 tuuman reikäkoko, 1/2 x 1/4 tuuman kiilaura | AJ2XNN 68514465835CJ752 1 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"A6.3 "8.27 "-CJ€525.82
LOVEJOY 68514466034 Leukakytkimen napa, CJ 75 koko, 2-7/8 tuuman reikäkoko, 3/4 x 3/8 tuuman kiilaura | AJ2XNX 68514466034CJ752 7 / 8 "3 / 4 "x 3 / 8"A6.3 "8.27 "-CJ€525.82
LOVEJOY 68514464124 Leukakytkimen napa, CJ 55/70 Kytkimen koko, 5/8 tuuman kiilaura | AJ2XNY 68514464124CJ552 3 / 8 "5 / 8 "x 5 / 16"B4.72 "6.3 "-CJ€261.38
LOVEJOY 68514464116 Leukakytkimen napa, CJ 42/55 Kytkimen koko | AL9VKV 64116 / CJ 42B X 1-1/2 68514464116CJ421 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"B3.74 "4.96 "-CJ€174.61
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514464117 Leukakytkimen napa, kaareva leuka, 1.875 tuuman reikä, viimeistelty kiilauralla, alumiini | AL9VKW 64117 / CJ42/55 X 1.875 HUB 68514464117CJ421 7 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"B3.74 "4.96 "-CJ€163.66
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514466879 Leukakytkimen napa, kaareva leuka, 1.250 tuuman reikä, viimeistelty kiilauralla, alumiinia | AL9XXR 66879 / CJ42/55 X 1.250 5/16 KWY 68514466879CJ421 1 / 4 "5 / 16 "x 5 / 32"A3.74 "4.96 "-CJ€161.84
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514465645 Leukakytkimen napa, Kiilauralla, Reiän koko 1.5 tuumaa, Valurauta
€259.56 / yksikkö