LOVEJOY 68514462792 C Tyyppi Napa C226, 30 mm Reikäkoko, 8 x 3.3 mm Kiilaura | AN9BCV 62792

LOVEJOY 68514462792 C-tyyppinen napa C226, reikäkoko 30 mm, kiilaura 8 x 3.3 mm

Tuote: AN9BCV Malli: 68514462792Ristiviite: 62792
€281.96 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräC-tyypin napa
# Leuat3
Reikäkoko30mm
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
VäriHarmaa/metallinen
Kytkimen kokoC226
Kytkimen tyyppiC
Mitat CD139.7mm
Mitat CL3.05 mm
Mitat G38.1mm
Ulottuvuus HD104.65mm
Mitat SL35.05mm
Etäisyys hämähäkin ja napapinnan välillä (ulottuvuus CL)3.05mm
Elastomeerinen jäsenSOX (NBR) -kumi
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min4.7hp
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min56.4hp
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min85hp
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min169.2 hv
Navan pituus107.95mm
Navan tyyli3
kiilauraKeywayn kanssa
Keywayn syvyys8 mm x 3.3 mm
Kiilauran koko8 mm x 3.3 mm
Kiilauran leveys8 mm x 3.3 mm
Pituus reiän läpi69.85mm
MateriaaliValurauta
Maks. Bore64mm
Max. Nopeus4800 rpm
Pienin Bore22mm
Inertian hetki WR274 Lbs.In.sq.
Nimellinen vääntömomentti337.6 Nm
Leukojen määrä3
Dia ulkopuolella.130.81mm
Nimellisteho 1,200 rpm56.4 hv
Nimellisteho 1,800 rpm85 hv
Nimellisteho 100 rpm4.7 hv
Mittausjärjestelmämetrinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoReikäkokoKiilauran kokoPituus reiän läpiDia ulkopuolella.Navan tyyliMateriaaliNimellinen vääntömomenttiHinta
LOVEJOY 68514445219 C Tyyppi Napa C276, 42 mm Porauskoko, 2 x 3.3 mm Kiilaura | AJ2XCK 68514445219C27642mm12 mm x 3.3 mm79.25mm156.97mm-Valurauta532.84 Nm€329.56
LOVEJOY 68514449012 C Tyyppi Napa C280, 55 mm Porauskoko, 6 x 4.3 mm Kiilaura | AJ2XHH 68514449012C28055mm16 mm x 4.3 mm79.25mm190.5mm-Valurauta854.17 Nm€403.34
LOVEJOY 68514459032 C Tyyppi Napa C276, 70 mm Reiän koko, 20 x 4.9 mm Kiilaura | AM4VFD 59032 68514459032C27670mm20 mm x 4.9 mm79.25mm156.97mm-Valurauta532.84 Nm€325.64
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514454363 C Tyyppi Napa C285, 90 mm Porauskoko, 25 x 5.4 mm Kiilaura | AM8UHV 54363 68514454363C28590mm25 mm x 5.4 mm95.25mm215.9mm-Valurauta1037.43 Nm€478.66
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514462695 C Tyyppi Napa C2955, 95 mm Reiän koko, 25 x 5.4 mm Kiilaura | AN7DQE 62695 68514462695C295595mm25 mm x 5.4 mm107.95mm231.65mm3Valurauta2135.42 Nm€747.60
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514447265 C Tyyppi Napa C276, 60 mm Porauskoko, 18 x 4.4 mm Kiilaura | AN8JKY 47265 68514447265C27660mm18 mm x 4.4 mm79.25mm156.97mm-Valurauta532.84 Nm€325.64
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514449378 C Tyyppi Napa C280, 60 mm Porauskoko, 18 x 4.4 mm Kiilaura | AN9BDB 49378 68514449378C28060mm18 mm x 4.4 mm79.25mm190.5mm-Valurauta854.17 Nm€402.92
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514462792 C-tyyppinen napa C226, reikäkoko 30 mm, kiilaura 8 x 3.3 mm
€281.96 / yksikkö