LOVEJOY 68514461105 Leukakytkimen napa, Kiilauralla, Porauskoko 25 mm, Metallijauhettu | AM4ZPE 61105 / CJ24/32 X 25MM

LOVEJOY 68514461105 Leukakytkimen napa, Kiilauralla, Reiän koko 25 mm, jauhettu metalli

Tuote: AM4ZPE Malli: 68514461105Ristiviite: 61105 / CJ24/32 X 25MM
€43.76 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCJ-sarjan napa
Kulmapoikkeama0.04 "
Reikäkoko25mm
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
VäriMetallinen
Kytkimen kokoCJ24/32
Kytkimen tyyppiCJ
Mitat G17.78mm
Ulottuvuus HD55.88mm
Etäisyys hämähäkin ja napapinnan välillä (ulottuvuus CL)2.03mm
Navan tyyliB
kiilauraKeywayn kanssa
Keywayn syvyys8 mm x 3.3 mm
Kiilauran koko8 mm x 3.3 mm
Kiilauran leveys8 mm x 3.3 mm
Pituus reiän läpi29.97mm
MateriaaliJauhemetalli
Max. Kulmasiirto (Δ Ka), n = 1500 [1/min]0.9 astetta
Max. Aksiaalinen siirtymä (Δ Ka)0.055 "
Maks. Bore32mm
Maks. Käyttölämpötila-50 astetta 248 asteeseen. F
Max. Säteittäinen siirtymä (Δ Kr)0.009 "
Max. vääntömomentti70 Nm
Pienin Bore18mm
Nimellinen vääntömomentti (92 Shore A -hämähäkin kanssa)35 Nm
Normaali lämpötila-alue (80 Shore A, 92 Shore A ja 95/98 Shore A hämähäkkeillä)-40 astetta 212 asteeseen. F
Dia ulkopuolella.55.88mm
Kytkimen kokonaispituus45.72mm
Ruuvikierteen halk.# 10-24
Ruuvin kierre tuumaa kohti# 10-24
Aseta ruuvin koko10-24
Aseta ruuvityylinen kytkimen sijaintikoko (mitta SL)9.91mm
Nopeus10600 rpm
Hämähäkin sisähalkaisija27mm
Hämähäkin ulkohalkaisija55mm
Hämähäkin paksuus (mitta W)14mm
TyyliKyllästynyt
Mittausjärjestelmämetrinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoReikäkokoKiilauran kokoNavan tyyliDia ulkopuolella.Kytkimen kokonaispituusMateriaaliKytkimen tyyppiHinta
LOVEJOY 68514461151 Leukakytkimen napa, CJ 14/16 Kytkimen koko, 12 mm Kiilaura | AJ2XMM 68514461151CJ1412mm4 mm x 1.8 mmB29.97mm22.35mmJauhemetalliCJ€26.71
LOVEJOY 68514461104 Leukakytkimen napa, CJ-sarja, 24/32 kytkimen koko, 24 mm reikä | AJ2XNC 68514461104CJ24/3224mm8 mm x 3.3 mmB55.88mm45.72mmJauhemetalliCJ€43.76
LOVEJOY 68514461154 Leukakytkimen napa, Kiilauralla, Kaareva leuka, Porauskoko 19 mm, Metallijauhetta | AK7AAV 61154 / CJ 19/24 B HUB 68514461154CJ19/24NAEi avaintaB39.88mm38.86mmJauhemetalliCJ€17.99
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514461156 Leukakytkimen napa, Kiilauralla, Reiän koko 19 mm, Metallijauhetta | AL2LEX 61156 / CJ 19/24B HUB 19MM 68514461156CJ19/2419mm6 mm x 2.8 mmB39.88mm38.86mmJauhemetalliCJ€31.75
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514460881 Leukakytkimen napa, Kiilauralla, Kaareva leuka, Porauskoko 22 - 38 mm, Metallijauhettu | AL2ZZE 60881 / CJ28/38 RSB-keskitin 68514460881CJ28/38NAEi avaintaB65.02mm52.58mmJauhemetalliCJ€44.62
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514461165 Leukakytkimen napa, Kiilauralla, Kaareva leuka, Porauskoko 19 mm, Metallijauhettu | AL2ZZF 61165 / CJ28/38 X 25MM HUB 68514461165CJ28/3825mm8 mm x 3.3 mmB65.02mm52.58mmJauhemetalliCJ€59.12
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514461113 Leukakytkimen napa, Kytkimen koko CJ28/38, Reikäkoko 38 mm, Kiilauralla, Alumiini | AL6BNB 61113 / CJ28/38 X 38MM HUB 68514461113CJ28/3838mm10 mm x 3.3 mmB65.02mm52.58mmJauhemetalliCJ€63.50
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514461105 Leukakytkimen napa, Kiilauralla, Reiän koko 25 mm, jauhettu metalli
€43.76 / yksikkö