LOVEJOY 68514460906 Leukakytkimen napa, koko CJ24, reikäkoko 20 mm, Kiilauralla, jauhettua metallia | AN9BDR 60906 / CJ 38/45B HUB PM 42MM KW

LOVEJOY 68514460906 Leukakytkimen napa, koko CJ24, reiän koko 20 mm, kiilauralla, jauhettua metallia

Tuote: AN9BDR Malli: 68514460906Ristiviite: 60906 / CJ 38 / 45B HUB PM 42MM KW
€79.88 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCJ-sarjan napa
Kulmapoikkeama0.07 "
Reikäkoko42mm
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
VäriMetallinen
Kytkimen kokoCJ38/45
Kytkimen tyyppiCJ
Mitat G23.88mm
Ulottuvuus HD80.01mm
Etäisyys hämähäkin ja napapinnan välillä (ulottuvuus CL)3.05mm
Navan tyyliB
kiilauraKeywayn kanssa
Keywayn syvyys12 mm x 3.3 mm
Kiilauran koko12 mm x 3.3 mm
Kiilauran leveys12 mm x 3.3 mm
Pituus reiän läpi44.96mm
MateriaaliJauhemetalli
Max. Kulmasiirto (Δ Ka), n = 1500 [1/min]1 astetta
Max. Aksiaalinen siirtymä (Δ Ka)0.07 "
Maks. Bore45mm
Maks. Käyttölämpötila-50 astetta 248 asteeseen. F
Max. Säteittäinen siirtymä (Δ Kr)0.011 "
Max. vääntömomentti380 Nm
Pienin Bore35mm
Nimellinen vääntömomentti (92 Shore A -hämähäkin kanssa)190 Nm
Normaali lämpötila-alue (80 Shore A, 92 Shore A ja 95/98 Shore A hämähäkkeillä)-40 astetta 212 asteeseen. F
Dia ulkopuolella.80mm
Kytkimen kokonaispituus65.79mm
Ruuvikierteen halk.5 / 16 "-18
Ruuvin kierre tuumaa kohti5 / 16 "-18
Aseta ruuvin koko5 / 16-18
Aseta ruuvityylinen kytkimen sijaintikoko (mitta SL)14.99mm
Nopeus7100 rpm
Hämähäkin sisähalkaisija38mm
Hämähäkin ulkohalkaisija80 mm
Hämähäkin paksuus (mitta W)18mm
TyyliKyllästynyt
Mittausjärjestelmämetrinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoReikäkokoKiilauran kokoNavan tyyliDia ulkopuolella.Kytkimen kokonaispituusMateriaaliKytkimen tyyppiHinta
LOVEJOY 68514461151 Leukakytkimen napa, CJ 14/16 Kytkimen koko, 12 mm Kiilaura | AJ2XMM 68514461151CJ1412mm4 mm x 1.8 mmB29.97mm22.35mmJauhemetalliCJ€26.71
LOVEJOY 68514461104 Leukakytkimen napa, CJ-sarja, 24/32 kytkimen koko, 24 mm reikä | AJ2XNC 68514461104CJ24/3224mm8 mm x 3.3 mmB55.88mm45.72mmJauhemetalliCJ€43.76
LOVEJOY 68514461154 Leukakytkimen napa, Kiilauralla, Kaareva leuka, Porauskoko 19 mm, Metallijauhetta | AK7AAV 61154 / CJ 19/24 B HUB 68514461154CJ19/24NAEi avaintaB39.88mm38.86mmJauhemetalliCJ€17.99
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514461156 Leukakytkimen napa, Kiilauralla, Reiän koko 19 mm, Metallijauhetta | AL2LEX 61156 / CJ 19/24B HUB 19MM 68514461156CJ19/2419mm6 mm x 2.8 mmB39.88mm38.86mmJauhemetalliCJ€31.75
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514460881 Leukakytkimen napa, Kiilauralla, Kaareva leuka, Porauskoko 22 - 38 mm, Metallijauhettu | AL2ZZE 60881 / CJ28/38 RSB-keskitin 68514460881CJ28/38NAEi avaintaB65.02mm52.58mmJauhemetalliCJ€44.62
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514461165 Leukakytkimen napa, Kiilauralla, Kaareva leuka, Porauskoko 19 mm, Metallijauhettu | AL2ZZF 61165 / CJ28/38 X 25MM HUB 68514461165CJ28/3825mm8 mm x 3.3 mmB65.02mm52.58mmJauhemetalliCJ€59.12
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514461113 Leukakytkimen napa, Kytkimen koko CJ28/38, Reikäkoko 38 mm, Kiilauralla, Alumiini | AL6BNB 61113 / CJ28/38 X 38MM HUB 68514461113CJ28/3838mm10 mm x 3.3 mmB65.02mm52.58mmJauhemetalliCJ€63.50
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514460906 Leukakytkimen napa, koko CJ24, reiän koko 20 mm, kiilauralla, jauhettua metallia
€79.88 / yksikkö