Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVEJOY 68514458575 Leukaliitin LC190, 28 mm reikä, 8 x 3.3 mm kiilaura | AJ2XGU

LOVEJOY 68514458575 Leukaliitin LC190, reikäkoko 28 mm, kiilaura 8 x 3.3 mm

Varastossa
Tuote: AJ2XGU Malli: 68514458575
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
€195.64 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLC-tyyppinen napa
# Leuat3
Noin Poraus74.68mm
Reikäkoko28mm
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
VäriMetallinen
Kytkimen kokoLC190
Kytkimen tyyppiLC
Mitat CBD127.25mm
Mitat G25.4mm
Mitat SL22.35mm
Elastomeerinen jäsenSOX (NBR) -kumi
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min32.4hp
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min49hp
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min97.2 hv
Navan tyyli2
kiilauraKeywayn kanssa
Keywayn syvyys8 mm x 3.3 mm
Kiilauran koko8 mm x 3.3 mm
Kiilauran leveys8 mm x 3.3 mm
Pituus reiän läpi49.28mm
MateriaaliSintrattu rauta
Maks. Bore54mm
Max. Nopeus5000 rpm
Pienin Bore19mm
Inertian hetki WR239.256 Lbs.In.sq.
Nimellinen vääntömomentti195.24 Nm
Leukojen määrä3
Dia ulkopuolella.114.3mm
Kokonaispituus123.95mm
Nimellisteho 1,200 rpm32.4 hv
Nimellisteho 1,800 rpm49 hv
Nimellisteho 1000 rpm2.7 kW
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoReikäkokoKiilauran kokoPituus reiän läpiDia ulkopuolella.MateriaaliNimellinen vääntömomenttiHinta
LOVEJOY 68514458560 Leukaliitin LC095, 19 mm Rei'itys, 6 x 2.8 mm Kiilaura | AJ2XDA 68514458560LC09519mm6 mm x 2.8 mm25.4mm53.59mmSintrattu rauta21.92 Nm€32.69

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514458575 Leukaliitin LC190, reikäkoko 28 mm, kiilaura 8 x 3.3 mm
€195.64 / yksikkö