Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVEJOY 68514458560 Leukaliitin LC095, 19 mm Rei'itys, 6 x 2.8 mm Kiilaura | AJ2XDA

LOVEJOY 68514458560 Leukaliitin LC095, reikäkoko 19 mm, kiilaura 6 x 2.8 mm

Varastossa
Tuote: AJ2XDA Malli: 68514458560

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.69 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLC-tyyppinen napa
# Leuat3
Noin Poraus38.1mm
Reikäkoko19mm
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
VäriMetallinen
Kytkimen kokoLC095
Kytkimen tyyppiLC
Mitat CBD64.52mm
Mitat G12.7mm
Mitat SL11.18mm
Elastomeerinen jäsenSOX (NBR) -kumi
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min3.72hp
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min5.5hp
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min11.16 hv
Navan tyyli1
kiilauraKeywayn kanssa
Keywayn syvyys6 mm x 2.8 mm
Kiilauran koko6 mm x 2.8 mm
Kiilauran leveys6 mm x 2.8 mm
Pituus reiän läpi25.4mm
MateriaaliSintrattu rauta
Maks. Bore29mm
Max. Nopeus9000 rpm
Pienin Bore11mm
Inertian hetki WR20.89 Lbs.In.sq.
Nimellinen vääntömomentti21.92 Nm
Leukojen määrä3
Dia ulkopuolella.53.59mm
Kokonaispituus63.5mm
Nimellisteho 1,200 rpm3.72 hv
Nimellisteho 1,800 rpm5.5 hv
Nimellisteho 1000 rpm0.31 kW
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2655
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoReikäkokoKiilauran kokoPituus reiän läpiDia ulkopuolella.MateriaaliNimellinen vääntömomenttiHinta
LOVEJOY 68514458575 Leukaliitin LC190, 28 mm reikä, 8 x 3.3 mm kiilaura | AJ2XGU 68514458575LC19028mm8 mm x 3.3 mm49.28mm114.3mmSintrattu rauta195.24 Nm€195.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514458560 Leukaliitin LC095, reikäkoko 19 mm, kiilaura 6 x 2.8 mm
€32.69 / yksikkö